Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AD23 Διακόπτης διακόπτη 16 Mm | AG7BXA 4VW06

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AD23 Επιλογέας διακόπτη 16 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BXA Μοντέλο: ZB6AD23Cross Ref: 4VW06

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό
ΕνέργειεςΣυντηρείται / Συντηρείται / Συντηρείται
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό στεφάνηςπλαστικός
ΈκκεντροΟχι κάμερα
Εκτίμηση IP65
Αριθμός κλειδιούΧωρίς κλειδί
Αφαίρεση κλειδιούΧωρίς κλειδί
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 13
Χρώμα χειριστήΜαύρη
Υλικό επικεφαλής χειριστήπλαστικός
θέση3
Μέγεθος16mm
Διακόπτης λειτουργίας @ Θέση ΑOO
Διακόπτης λειτουργίας @ Θέση BOX
Διακόπτης λειτουργίας @ Θέση ΓXX
Διακόπτης λειτουργίας @ Θέση DΧωρίς τέταρτη θέση
Τύπος χειριστήΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536509035

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα στεφάνης (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςΑριθμός κλειδιούΑξιολόγηση NEMAΜέγεθοςΤύπος χειριστήΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG9 Διακόπτης επιλογής Μη φωτιζόμενο κλειδί | AF9JYP 2UYW5 ZB5AG9Συντηρείται / Συντηρείται / Συντηρείται4551, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 1322mmΚλειδωμένο€136.42
Διακόπτης επιλογέα SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG09 Μη φωτιζόμενο κλειδί | AF9JYQ 2UYW6 ZB5AG09Συντηρείται / Συντηρείται / Συντηρείται4551, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 1322mmΚλειδωμένο€155.15
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG5 Διακόπτης επιλογής Μη φωτιζόμενο κλειδί | AF9JYR 2UYW7 ZB5AG5Συντηρείται / Συντηρείται / Συντηρείται4551, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 1322mmΚλειδωμένο€143.02
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG8 Διακόπτης επιλογής Μη φωτιζόμενο κλειδί | AF9JYT 2UYW8 ZB5AG8Συντηρείται / Συντηρείται / Στιγμιαίο4551, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 1322mmΚλειδωμένο€170.95
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG08 Διακόπτης επιλογής Μη φωτιζόμενο κλειδί | AF9JYU 2UYW9 ZB5AG08Συντηρείται / Συντηρείται / Στιγμιαίο4551, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 1322mmΚλειδωμένο€173.42
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CD23 Διακόπτης διακόπτη 16 Mm | AG7BXY 4VW28 ZB6CD23Συντηρείται / Συντηρείται / ΣυντηρείταιΧωρίς κλειδί4, 4Χ, 1316mmΜοχλός€32.24
Επιλογέας διακόπτη SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CGH 16 Mm | AG7BYE 4VW36 ZB6CGHΣυντηρείται / Συντηρείται / Συντηρείται2004, 4Χ, 1316mmΚλειδωμένο€94.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AD23 Επιλογέας διακόπτη 16 mm
€27.80 /μονάδα