A Υλικό σώματος: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Περίβλημα πηνίου: Στεγανή και σκόνη , Κατηγορία μόνωσης πηνίου: F , Ηλεκτρικές συνδέσεις: 18 "Μόλυβδος , Hz: 50/60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 194 βαθμοί F , Min. Διαφορά πίεσης λειτουργίας: 0 psi , Βαθμολογία NEMA: 4, 4Χ , Λειτουργία: Αμεση ενέργεια , Συνολικό ύψος: 2.437 " , Συνολικό μήκος: 1 3 / 32 " , Συνολικό πλάτος: 1 7 / 64 " , Μέγεθος σωλήνα: 1 / 8 " , Διαμόρφωση βαλβίδας: Κανονικά κλειστό , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-Way / 2-Position , Watt: 6.5
Μηχανισμός εργασίας
- Αυτές οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες αποτελούνται από εξαρτήματα, όπως πηνίο, έμβολο, έδρα βαλβίδας και δίοδο υγρού.
- Σε κατάσταση απενεργοποίησης, το έμβολο με ελατήριο παραμένει στην έδρα της βαλβίδας, εμποδίζοντας τη ροή του υγρού.
- Όταν το πηνίο ενεργοποιείται, δημιουργείται ένα μαγνητικό πεδίο, που έλκει το έμβολο και το κάνει να απομακρύνεται από την έδρα της βαλβίδας.
- Αυτή η κίνηση ανοίγει τη δίοδο, επιτρέποντας στο υγρό να ρέει όσο το πηνίο παραμένει ενεργοποιημένο.
- Όταν το πηνίο απενεργοποιηθεί, η δύναμη του ελατηρίου επαναφέρει το έμβολο στην κλειστή του θέση, σταματώντας τη ροή του υγρού.
Χαρακτηριστικά
- Αυτές οι κανονικά ανοιχτές / κλειστές ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες έχουν σφραγίδες Buna-N / EPDM για διασφάλιση στεγανής σύνδεσης.
- Διατίθενται με μόνωση πηνίου κατηγορίας F για βελτιωμένη διάρκεια ζωής πηνίου και ηλεκτρική μόνωση.
- Αυτές οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες έχουν κατασκευή από νάιλον γεμάτη γυαλί για βελτιωμένη ακαμψία και αντοχή σε εφελκυσμό.
- Διαθέτουν περιβλήματα πηνίου με βαθμολογία NEMA για προστασία από το νερό και τη σκόνη.
- Αυτές οι βαλβίδες μπορούν να αντέξουν πιέσεις που κυμαίνονται από 0 έως 200 psi.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποια είναι η κατανάλωση ισχύος αυτών των πηνίων βαλβίδων;
Αυτά τα πηνία ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας έχουν ονομαστική ισχύ 6.5 W.
Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων για την εφαρμογή μου;
Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν τη συμβατότητα υγρού, το μέγεθος της βαλβίδας πίεσης, τη διαμόρφωση της θύρας και τις απαιτήσεις ισχύος.
Ποιος είναι ο χρόνος απόκρισης αυτών των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων;
Έχουν χρόνο απόκρισης από 12 έως 14 χιλιοστά του δευτερολέπτου (πλήρης κύκλος).
Πώς να συντηρήσετε αυτές τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες Spartan Scientific Series 3827;
- Πραγματοποιήστε τακτικές οπτικές επιθεωρήσεις για να ελέγξετε για ζημιές και διαρροές.
- Διατηρείτε τις βαλβίδες και το περιβάλλον καθαρό για να αποτρέψετε παρεμβολές από βρωμιά και ρύπους.
- Λιπάνετε τα κινούμενα μέρη της βαλβίδας όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Επιθεωρήστε και διασφαλίστε ασφαλείς και χωρίς διάβρωση ηλεκτρικές συνδέσεις.
- Ελέγξτε για σωστή λειτουργία ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας το πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας.