Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B80-AA86B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/8 ίντσας 24vac Buna N | AF6RVE 20HM05

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B80-AA86B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/8 ίντσας 24vac Buna N

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6RVE Μοντέλο: 3827-B80-AA86BCross Ref: 20hm05
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
€55.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςΝάιλον γεμάτο γυαλί
Συντελεστής όγκου0.31
Περίβλημα πηνίουΣτεγανή και σκόνη
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσεις18 "Μόλυβδος
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.194 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ
ΕπιχείρησηΑμεση ενέργεια
Orifice Dia.1 / 8 "
συνολικό ύψος2.437 "
Συνολικό μήκος1 3 / 32 "
συνολικό πλάτος1 7 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας75 psi
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση24 VAC
Watts6.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)7.3
Μήκος πλοίου (cm)4.92
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ8481200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουOrifice Dia.Υλικό σφραγίδαςΤάσηΤιμή
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA86B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/8 ίντσας 24vac Buna N | AF6RUW 20HL96 3827-Β60-ΑΑ86Β0.175 / 64 "Μπόνα Ν24 VAC€52.85
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA87B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/8 ίντσας 120vac Buna N | AF6RUX 20HL97 3827-Β60-ΑΑ87Β0.175 / 64 "Μπόνα Ν120 VAC€49.11
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA82B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/8 ίντσες 12vdc Buna N | AF6RUY 20HL98 3827-Β60-ΑΑ82Β0.175 / 64 "Μπόνα Ν12 VDC€49.11
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA83B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/8 ίντσας 24vdc Buna N | AF6RUZ 20HL99 3827-Β60-ΑΑ83Β0.175 / 64 "Μπόνα Ν24 VDC€52.71
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA86B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/8 ίντσες 24vac Epdm | AF6RVA 20ΗΜ01 3827-E60-AA86B0.175 / 64 "EPDM24 VAC€62.57
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA87B ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/8 ίντσας 120vac Epdm | AF6RVB 20ΗΜ02 3827-E60-AA87B0.175 / 64 "EPDM120 VAC€60.47
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA82B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/8 ίντσας 12vdc Epdm | AF6RVC 20HM03 3827-E60-AA82B0.175 / 64 "EPDM12 VDC€49.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B80-AA86B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/8 ίντσας 24vac Buna N
€55.10 /μονάδα