Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA87B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/8 ίντσας 120vac Buna N | AF6RUX 20HL97

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA87B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/8 ίντσας 120vac Buna N

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6RUX Μοντέλο: 3827-B60-AA87BCross Ref: 20HL97
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
€45.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςΝάιλον γεμάτο γυαλί
Συντελεστής όγκου0.17
Περίβλημα πηνίουΣτεγανή και σκόνη
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσεις18 "Μόλυβδος
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.194 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ
ΕπιχείρησηΑμεση ενέργεια
Orifice Dia.5 / 64 "
συνολικό ύψος2.437 "
Συνολικό μήκος1 3 / 32 "
συνολικό πλάτος1 7 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας200 psi
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση120 VAC
Watts6.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)7.3
Μήκος πλοίου (cm)4.92
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ8481200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουOrifice Dia.Υλικό σφραγίδαςΤάσηΤιμή
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA86B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/8 ίντσας 24vac Buna N | AF6RUW 20HL96 3827-Β60-ΑΑ86Β0.175 / 64 "Μπόνα Ν24 VAC€45.53
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA82B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/8 ίντσες 12vdc Buna N | AF6RUY 20HL98 3827-Β60-ΑΑ82Β0.175 / 64 "Μπόνα Ν12 VDC€45.40
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA83B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/8 ίντσας 24vdc Buna N | AF6RUZ 20HL99 3827-Β60-ΑΑ83Β0.175 / 64 "Μπόνα Ν24 VDC€45.40
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA86B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/8 ίντσες 24vac Epdm | AF6RVA 20ΗΜ01 3827-E60-AA86B0.175 / 64 "EPDM24 VAC€58.72
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA87B ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/8 ίντσας 120vac Epdm | AF6RVB 20ΗΜ02 3827-E60-AA87B0.175 / 64 "EPDM120 VAC€56.75
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA82B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/8 ίντσας 12vdc Epdm | AF6RVC 20HM03 3827-E60-AA82B0.175 / 64 "EPDM12 VDC€45.40
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA83B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/8 ίντσες 24vdc Epdm | AF6RVD 20ΗΜ04 3827-E60-AA83B0.175 / 64 "EPDM24 VDC€56.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA87B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/8 ίντσας 120vac Buna N
€45.40 /μονάδα