Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XPSVNE3442P Ρελέ ασφαλείας 115vac 2.5a | AG7GDL 6UDL9

SCHNEIDER ELECTRIC XPSVNE3442P Ρελέ ασφαλείας 115vac 2.5a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7GDL Μοντέλο: XPSVNE3442PCross Ref: 6UDL9

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€986.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡελέ ασφαλείας
Πηνία πηνίου120 VAC
Διαμόρφωση επαφής1NO + 1NC + 2SS
Αξιολόγηση φόρτωσης επαφών2.5A
Βάθος4.49 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςIP40
Ύψος3.9 "
Ρεύμα εισόδου65mA
Ισχύς εισόδου115 VAC
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΡάγα DIN
Κατανάλωση ενέργειαςΛιγότερο από 7.5 VA
Χρόνος ΑπόκρισηςΛιγότερο από 20 ms
ΧαρακτηριστικάΠαρακολούθηση της ασφάλειας
Πλάτος1.77 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536490080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΎψοςΙσχύς εισόδουΤάση ΕισόδουΚατανάλωση ενέργειαςΧρόνος ΑπόκρισηςΠλάτοςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C Ρελέ ασφαλείας 24vdc 1.5a | AF6UCR 20JM71 XPSABV11330C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 δευτερόλεπτο0.89 "€616.04
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330P Ρελέ ασφαλείας 24vdc 1.5a | AF6UCT 20JM72 XPSABV11330P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 δευτερόλεπτο0.89 "€616.04
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133C Ρελέ ασφαλείας 24vdc 1.5a | AF6UCU 20JM73 XPSABV1133C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 δευτερόλεπτο0.89 "€616.04
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133P Ρελέ ασφαλείας 24vdc 1.5a | AF6UCV 20JM74 XPSABV1133P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 δευτερόλεπτο0.89 "€614.97
SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR1153C Ρελέ ασφαλείας 24vdc 1.5a | AF6UCY 20JM77 XPSATR1153C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC2.8W200 δευτερόλεπτο1.77 "€874.13
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410C Ρελέ ασφαλείας 120vac 1.5a | AF6UDJ 20JM87 XPSBCE3410C115 VAC4.4 "120 VAC120 VAC2.5W50 δευτερόλεπτο0.89 "€673.32
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410P Ρελέ ασφαλείας 120vac 1.5a | AF6UDK 20JM88 XPSBCE3410P115 VAC3.9 "120 VAC120 VAC2.5W50 δευτερόλεπτο0.89 "€658.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSVNE3442P Ρελέ ασφαλείας 115vac 2.5a
€986.52 /μονάδα