Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330P Ρελέ ασφαλείας 24vdc 1.5a | AF6UCT 20JM72

SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330P Ρελέ ασφαλείας 24vdc 1.5a

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6UCT Μοντέλο: XPSABV11330PCross Ref: 20JM72
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
€616.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡελέ ασφαλείας
Πηνία πηνίου24 VDC
Διαμόρφωση επαφής2NO Στιγμιαίο + 1NO Χρονισμένο
Αξιολόγηση φόρτωσης επαφών1.5A
Βάθος4.49 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςIP20
Ύψος3.9 "
Ισχύς εισόδου24 VDC
Τάση Εισόδου24 VDC
ΒάσηΡάγα DIN
Κατανάλωση ενέργειας3W
Χρόνος Απόκρισης200 δευτερόλεπτο
Πλάτος0.89 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8537109070

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΎψοςΙσχύς εισόδουΤάση ΕισόδουΚατανάλωση ενέργειαςΧρόνος ΑπόκρισηςΠλάτοςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C Ρελέ ασφαλείας 24vdc 1.5a | AF6UCR 20JM71 XPSABV11330C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 δευτερόλεπτο0.89 "€616.04
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133C Ρελέ ασφαλείας 24vdc 1.5a | AF6UCU 20JM73 XPSABV1133C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 δευτερόλεπτο0.89 "€616.04
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133P Ρελέ ασφαλείας 24vdc 1.5a | AF6UCV 20JM74 XPSABV1133P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 δευτερόλεπτο0.89 "€614.97
SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR1153C Ρελέ ασφαλείας 24vdc 1.5a | AF6UCY 20JM77 XPSATR1153C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC2.8W200 δευτερόλεπτο1.77 "€874.13
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410C Ρελέ ασφαλείας 120vac 1.5a | AF6UDJ 20JM87 XPSBCE3410C115 VAC4.4 "120 VAC120 VAC2.5W50 δευτερόλεπτο0.89 "€673.32
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410P Ρελέ ασφαλείας 120vac 1.5a | AF6UDK 20JM88 XPSBCE3410P115 VAC3.9 "120 VAC120 VAC2.5W50 δευτερόλεπτο0.89 "€658.27
SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE3910C Ρελέ ασφαλείας 115-230vac/dc 1.5a | AF6UDQ 20JM93 XPSECPE3910C230 VAC4.4 "115-230 VAC / DC120 / 240VAC / 120/240 / VDC4VA10 δευτερόλεπτο1.77 "€722.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330P Ρελέ ασφαλείας 24vdc 1.5a
€616.04 /μονάδα