Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3165 Φωτισμένος χειριστής κουμπιού 22mm Λευκός | AG7EUK 6HL87

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3165 Φωτιζόμενος χειριστής κουμπιού 22mm Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7EUK Μοντέλο: XB5AW3165Cross Ref: 6HL87
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
€148.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιζόμενο κουμπί ώθησης
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Βασικό υλικόπλαστικός
BezelΔιπλό μονωτικό πλαστικό
ΧρώμαΆσπρο
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Εκτίμηση IP66
Τύπος μονάδας λαμπτήραΠλήρης τάση
Τάση μονάδας λαμπτήρα250V
Τύπος λάμπαςLED
Τάση λαμπτήρα250V
Αξιολόγηση NEMA4Χ, 13
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος χειριστήΚουμπί Flush

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536509031

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση τερματικούΒασικό υλικόBezelΤύπος χειριστήΥλικό κεφαλήςΤάση μονάδας λαμπτήραΤύπος λάμπαςΤάση λαμπτήραΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3165 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Λευκό | AG7ETE 6HL04 XB4BW3165Πλάκα πίεσηςΜέταλλοΕπιχρωμιωμένο μέταλλοΠροφυλαγμένο, στρογγυλόΜέταλλο240 VACΛευκοπυρώμενος-€127.09
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31B5 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Λευκό | AG7ETF 6HL05 XB4BW31B5Πλάκα πίεσηςΜέταλλοΕπιχρωμιωμένο μέταλλοΠροφυλαγμένο, στρογγυλόΜέταλλο24 VAC/DCLED24 VAC/DC€186.05
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31G5 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Λευκό | AG7ETG 6HL06 XB4BW31G5Πλάκα πίεσηςΜέταλλοΕπιχρωμιωμένο μέταλλοΠροφυλαγμένο, στρογγυλόΜέταλλο120 VACLED120 VAC€186.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3165 Φωτιζόμενος χειριστής κουμπιού 22mm Λευκό
€148.69 /μονάδα