Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31B5 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Λευκό | AG7ETF 6HL05

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31B5 Φωτιζόμενο κουμπί 22mm 1no/1nc Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ETF Μοντέλο: XB4BW31B5Cross Ref: 6HL05
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
€186.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιζόμενο κουμπί ώθησης
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Βασικό υλικόΜέταλλο
BezelΕπιχρωμιωμένο μέταλλο
ΧρώμαΆσπρο
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςΜέταλλο
Εκτίμηση IP66
Τύπος μονάδας λαμπτήραΠλήρης τάση
Τάση μονάδας λαμπτήρα24 VAC/DC
Τύπος λάμπαςLED
Τάση λαμπτήρα24 VAC/DC
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τύπος χειριστήΠροφυλαγμένο, στρογγυλό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8536509031

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση τερματικούΒασικό υλικόBezelΤύπος χειριστήΥλικό κεφαλήςΤάση μονάδας λαμπτήραΤύπος λάμπαςΤάση λαμπτήραΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3165 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Λευκό | AG7ETE 6HL04 XB4BW3165Πλάκα πίεσηςΜέταλλοΕπιχρωμιωμένο μέταλλοΠροφυλαγμένο, στρογγυλόΜέταλλο240 VACΛευκοπυρώμενος-€127.09
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31G5 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Λευκό | AG7ETG 6HL06 XB4BW31G5Πλάκα πίεσηςΜέταλλοΕπιχρωμιωμένο μέταλλοΠροφυλαγμένο, στρογγυλόΜέταλλο120 VACLED120 VAC€186.05
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3165 Φωτισμένος χειριστής κουμπιού 22mm Λευκός | AG7EUK 6HL87 XB5AW3165Βιδωτό σφιγκτήραπλαστικόςΔιπλό μονωτικό πλαστικόΚουμπί Flushπλαστικός250VLED250V€148.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31B5 Φωτιζόμενο κουμπί 22mm 1no/1nc Λευκό
€186.05 /μονάδα