Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH BEARING FCR-1-1 / 2-E Track Roller Flanged Eententric 1-1 / 2 ίντσα | AA7DPP 15U622

SMITH BEARING FCR-1-1/2-E Φλάντζα κυλίνδρου τροχιάς Eccentric 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7DPP Μοντέλο: FCR-1-1/2-ECross Ref: 15U622
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
€170.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν τροχιάς
Συμμόρφωση εταιρείαςΑΒΜΑ
Φορτίο υλικόΚράμα χάλυβα
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου2520 λίβρες
Αριθμός ρουλεμάνΕνιαία γραμμή
Roller Dia.1.5 "
Υλικό κυλίνδρωνΚράμα χάλυβα
Τύπος κυλίνδρουΦλάντζα, Εκκεντρικό
Πλάτος κυλίνδρου1.187 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1370 λίβρες
Στάντ Ντι.0.625 "
Μήκος στηρίγματος1.5 "
Υλικό StudΚράμα χάλυβα
νήμα Μήκος0.75 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-18
ΧαρακτηριστικάΚουμπί κολάρου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.32
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8482105060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΤύπος ρουλεμάνΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΧωρητικότητα στατικού φορτίουΣτάντ Ντι.Τιμή
SMITH BEARING FCR-1-3/4-E Φλάντζα κυλίνδρου τροχιάς Eccentric 1-3/4 ίντσας | AA7DPQ 15U623 FCR-1-3 / 4-Ε0.875 "Μπάλα2520 λίβρες3 / 4-161.75 "1.187 "1370 λίβρες0.75 "€187.19
SMITH BEARING FCR-2-E Roller Roll Flanged Eccentric 2 ιντσών | AA7DPR 15U624 FCR-2-Ε1.125 "Μπάλα3490 λίβρες7 / 8-142"1.687 "2000 λίβρες0.875 "€210.28
SMITH BEARING FCR-2-1 / 4-E Track Roller Flanged Eententric 2-1 / 4 ίντσα | AA7DPT 15U625 FCR-2-1 / 4-Ε1.125 "Μπάλα3490 λίβρες7 / 8-142.25 "1.687 "2000 λίβρες0.875 "€223.97
SMITH BEARING FCR-2-1/2-E Roller Roll Flanged Eccentric 2-1/2 Inch | AA7DPU 15U626 FCR-2-1 / 2-Ε1.5 "Μπάλα5120 λίβρες1-142.5 "1.687 "3120 λίβρες1"€232.55
SMITH BEARING FCR-2-3 / 4-E Track Roller Flanged Eccentric 2-3 / 4 ίντσες | AA7DPV 15U627 FCR-2-3 / 4-Ε1.5 "Μπάλα5120 λίβρες1-142.75 "1.687 "3120 λίβρες1"€278.41
SMITH BEARING FCR-3-E Track Roller Flanged Eccentric 3 ίντσες | AA7DPW 15U628 FCR-3-Ε1.75 "Κωνικό κύλινδρο14,300 λίβρες133"2"16,000 λίβρες1.25 "€298.96
SMITH BEARING FCR-3-1 / 4-E Track Roller Flanged Eententric 3-1 / 4 Inch | AA7DPX 15U629 FCR-3-1 / 4-Ε1.75 "Κωνικό κύλινδρο14,300 λίβρες133.25 "2"16,000 λίβρες1.25 "€365.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH BEARING FCR-1-1/2-E Φλάντζα κυλίνδρου τροχιάς Eccentric 1-1/2 ίντσας
€170.05 /μονάδα