A B Κλείστρο τοίχου αλουμινίου: 4C556 , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , CFM @ 0.500-In. SP: 604 , Βάθος φλάντζας: 1-7 / 8 " , Πλάτος φλάντζας: 1" , Φινίρισμα πλαισίου: Γαλβανιζέ , Υλικό πλαισίου: Γαλβανιζέ , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 1.4-1.3 / .65 , Hz: 60 , Inside Dia.: 12-1 / 2 " , Intake Guard No.: 1WBT8 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Περίβλημα κινητήρα: Ψυχρός ανεμιστήρας , Κινητήρας HP: 1/4 , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , Θέση τοποθέτησης: Κάθετη ή Οριζόντια , Αριθμός λεπίδων: 5 , Έξω Διά.: 16-1 / 4 " , Φάση: 3 , Διάμετρος προπέλας: 12 " , Υλικό έλικας: Αλουμίνιο , Διάμετρος άξονα: 1 / 2 " , Τύπος: Απευθείας οδήγηση, επικίνδυνη τοποθεσία , Τάση: 208-230/460 , Watt: 186
Επικίνδυνη τοποθεσία Ανεμιστήρες εξάτμισης απευθείας οδήγησης, Λεπίδες 12 ιντσών
Οι ανεμιστήρες εξάτμισης επικίνδυνων θέσεων του Dayton αερίζουν εκρηκτικά ή εύφλεκτα ατμούς, σκόνη και αέρια σε αποθήκες και βιομηχανίες. Διαθέτουν κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα με έλικες από αλουμίνιο ανθεκτικές στους σπινθήρες για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα. Είναι ικανά να αντέχουν σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 104 βαθμών F και διαθέτουν κινητήρες άμεσης μετάδοσης με μόνωση κατηγορίας Β για απευθείας σύνδεση με τον ανεμιστήρα μέσω αξόνων ή αξόνων, αυξάνοντας έτσι την ενεργειακή απόδοση. Έχουν προτρυπημένες οπές στερέωσης για γρήγορη τοποθέτηση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους ανεμιστήρες εξάτμισης, που διατίθενται σε παραλλαγές ανεμιστήρα εξάτμισης με δακτύλιο και ανεμιστήρα εξάτμισης πάνελ.