DAYTON 10D996 Ανεμιστήρας εξάτμισης 12 ίντσες 3 φάση Επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CUW

DAYTON 10D996 Ανεμιστήρας εξάτμισης 12 ιντσών 3 φάσης Επικίνδυνη θέση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CUW Μοντέλο: 10D996

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,550.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης πάνελ
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο4C556
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1347
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1262
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1142
CFM @ 0.375 ίντσες. SP947
CFM @ 0.500 ίντσες. SP604
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο1.4-1.3 / .65
Ύψος16 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBT8
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος15-3 / 8 "
ΚινητήραςΨυχρός ανεμιστήρας
Κινητήρας HP1/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1750
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες5
Φάση3
Έλικα Dia.12 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Shaft Dia.1 / 2 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft13.4
ΧαρακτηριστικάΑπευθείας οδήγηση, επικίνδυνη τοποθεσία
Βάθος Βεντούρι2-1 / 2 "
Τάση208-230/460
Watts186
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές κινητήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPSones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtΒάθος ΒεντούριΠλάτοςCFM @ 0.250 ίντσες. SPCFM @ 0.375 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 10E009 Ανεμιστήρας 12 ιντσών 3 φάση επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVH 10E0091725114799913.62"16.25 "803682€1,524.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10D996 Ανεμιστήρας εξάτμισης 12 ιντσών 3 φάσης Επικίνδυνη θέση
€1,550.31 /μονάδα