DAYTON 10E009 Ανεμιστήρας 12 ιντσών 3 φάση επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVH

DAYTON 10E009 Ανεμιστήρας εξάτμισης 12 ιντσών 3 φάσης Επικίνδυνη θέση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CVH Μοντέλο: 10E009

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,524.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξαγωγής δακτυλίου
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1147
CFM @ 0.125 ίντσες. SP999
CFM @ 0.250 ίντσες. SP803
CFM @ 0.375 ίντσες. SP682
Βάθος φλάντζας1-7 / 8 "
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο1.4-1.3 / .65
Ύψος16.25 "
Hz60
Μέσα Dia.12-1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος13-1 / 2 "
ΚινητήραςΨυχρός ανεμιστήρας
Κινητήρας HP1/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Στερέωση οπών OC14-7 / 8 ίντσες
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες5
Εκτός Dia.16-1 / 4 "
Φάση3
Έλικα Dia.12 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Shaft Dia.1 / 2 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft13.6
ΧαρακτηριστικάΑπευθείας οδήγηση, επικίνδυνη τοποθεσία
Βάθος Βεντούρι2"
Τάση208-230/460
Watts186
Πλάτος16.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές κινητήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPSones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtΒάθος ΒεντούριΠλάτοςCFM @ 0.250 ίντσες. SPCFM @ 0.375 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 10D996 Ανεμιστήρας εξάτμισης 12 ίντσες 3 φάση Επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CUW 10D99617501347126213.42-1 / 2 "16 "1142947€1,550.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10E009 Ανεμιστήρας εξάτμισης 12 ιντσών 3 φάσης Επικίνδυνη θέση
€1,524.52 /μονάδα