APPROVED VENDOR Άκαμπτοι τροχίσκοι


Φίλτρα
Συμπεριλαμβάνεται το φρένο Caster: Οχι , Ομάδα προϊόντων Caster: Άκαμπτος τροχός , Τύπος Caster: Άκαμπτος , Σχήμα τροχού τροχού: Αρχικό , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Τύπος κλειδώματος: Δεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΠάχος ΠλάκαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
435X84
--------€7.89
B
P21R-PH033R-14
--------€22.75
C
1UHT1
100 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη1 / 4 "31/32 x 1-7/8"2 9 / 16 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "€5.46
D
1UHΚ2
115 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "€10.30
E
1ΚΧ7
125 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΜαντεμένια1 / 4 "31/32 x 1-7/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "€9.54
F
1UHU7
125 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "€12.88
G
1UHP3
125 λίβρες0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "€11.55
G
1UHP5
125 λίβρες0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "€13.15
H
1ΚΚ6
125 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.75 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "€8.53
I
1UHW1
125 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "€0.71
J
1UHN1
135 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "€13.34
K
1G193
154 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€13.76
L
1G092
155 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€23.64
M
4W920
155 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "-
RFQ
M
4W921
165 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€22.40
N
1UKT6
175 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.437 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "€8.05
O
1UKV2
175 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.437 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "€9.08
P
4X696
176 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€7.25
K
1G194
176 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.12
Q
1G199
176 λίβρες0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€13.41
K
1G195
198 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.71
Q
1G200
198 λίβρες0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€15.83
M
4W922
200 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€28.85
R
1UHZ1
200 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "€16.20
S
1ΚΚ8
200 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ3 / 8 "1-3 / 4 x 5 "5.125 "3 "x 4"9 / 64 "€6.34
T
1UHΧ7
200 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "€16.26
U
2G303
210 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€13.01
N
1UKT8
210 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.75 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "-
RFQ
O
1UKV4
210 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.75 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "€13.58
N
1UKT7
210 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.75 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "€0.74
V
1G098
250 λίβρες0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€24.18
V
4W926
250 λίβρες0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€21.74
W
4W914
250 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€15.67
R
1UHZ3
250 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "€20.24
V
1G100
250 λίβρες0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€33.93
X
1ΚΧ9
250 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΜαντεμένια5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.75 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "€13.82
V
1G099
250 λίβρες0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€25.54
Y
3A746
275 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€12.77
W
4W916
300 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΠολυολεφίνη5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€17.60
Z
1UKA4
300 λίβρες300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.119 "€19.46
A1
1UKV5
300 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ3 / 8 "1-3 / 4 x 5 "5.125 "3-3/16 x 6-5/32"0.157 "€19.49
T
1UHΧ9
300 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "€13.52
R
1UHZ4
325 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "€19.16
T
1uhy1
325 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "€17.05
Y
3A747
330 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€14.04
Z
1UKA6
350 λίβρες300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.119 "€21.18
B1
1NWJ1
350 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€38.69
Z
1UKA7
350 λίβρες300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.119 "€18.11
Z
1UKA5
350 λίβρες300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.119 "€1.60
C1
1 Ιουλίου
350 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€55.30
B1
1NWJ3
400 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€41.16
D1
1 Ιουλίου
400 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€58.20
B1
1NWJ5
410 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΚαουτσούκ3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€36.33
E1
1ΚΥ1
450 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΜαντεμένια3 / 8 "2 5 x "5.125 "3-3/16 x 6-5/32"0.157 "€29.89
D1
1 Ιουλίου
450 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€37.79
F1
1NVD8
450 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€43.19
G1
1UKW5
450 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΦαινολική3 / 8 "1-3 / 4 x 5 "5.125 "3-3/16 x 6-5/32"0.157 "€22.56
H1
4ΗΧΗ6
600 λίβρες300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "€31.37
I1
4ΗΧJ1
600 λίβρες300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "2-1/2 x 3-5/8"0.187 "€34.93
J1
4ΗΧΝ6
600 λίβρες300 έως 999 λίβρεςΦαινολική3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "€35.31
K1
1NUW9
600 λίβρες300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€51.86

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;