Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UKV5 Rigid Plate Caster 300 Lb Διάμετρος 4 ιντσών | AB3NNW

APPROVED VENDOR 1UKV5 Άκαμπτος δίσκος πλάκας 300 Lb Διάμετρος 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3NNW Μοντέλο: 1UKV5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΚαουτσούκ
Δοσίμετρο65 Shore Δ
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςC
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2 5 x "
Αξιολόγηση φορτίου300 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού1-3 / 4 x 5 "
συνολικό ύψος5.125 "
Μέγεθος πλάκας3-3/16 x 6-5/32"
Πάχος Πλάκας0.157 "
πλάκα ΤύποςD
Ρουλεμάν τροχούΣυμμερισμένο ατσάλι
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.16
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΠάχος ΠλάκαςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1G092 Rigid Plate Caster 155 Lb 3-1/2 Inch Diameter | AA9VDN 4W920 1G092155 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€20.87
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1G098 Άκαμπτος δίσκος Caster 250 Lb 3-1 / 2 Inch Διάμετρος | AA9VDV 1G098250 λίβρες0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€21.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1G099 Άκαμπτο πιάτο Caster 250 Lb 4 ίντσες AA9VDW 1G099250 λίβρες0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€22.55
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 1G100 Άκαμπτη πλάκα κάστερ 250 Lb 5 ίντσας Διάμετρος | AA9VDX 1G100250 λίβρες0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνης5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€25.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1G193 Άκαμπτο πιάτο Caster 154 Lb 3 ίντσες AA9VEH 1G193154 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€11.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1G194 Άκαμπτη πλάκα Caster 176 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AA9VEJ 1G194176 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€14.53
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1G195 Άκαμπτη πλάκα Caster 198 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AA9VEK 1G195198 λίβρες0 έως 299 λίβρεςΘερμοπλαστικό καουτσούκ5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€12.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1UKV5 Άκαμπτος δίσκος πλάκας 300 Lb Διάμετρος 4 ιντσών
€19.49 /μονάδα