SCHNEIDER ELECTRIC Σταθμοί ελέγχου κουμπιού


Φίλτρα
Ενέργειες: συντηρείται , Αξιολόγηση επικοινωνίας: 1.2A @ 600VAC, 0.55A @ 125VDC, 0.27A @ 250VDC, 0.1A @ 600VDC, 6A @ 120VAC, 3A @ 240VAC , Βάθος: 3.6 " , Υλικό περιβλήματος: Πολυανθρακικό , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: RoHS Compliant , Υλικό κεφαλής: πλαστικός , Υψος: 2.67 " , Αξιολόγηση IP: 65 , Τοποθέτηση: Τοίχος , Βαθμολογία NEMA: 1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13 , Αριθμός χειριστών: 1 , Χρώμα χειριστή: Red , Μέγεθος: 22mm , Τύπος χειριστή: Κουμπί κεφαλής μανιταριού 40mm , Πλάτος: 2.67 "
ΣτυλΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
XALK198Η7
1NC€186.68
B
XALK178GH7
1NO / 2NC€334.36

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;