Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 E-Stop Push Button, 22mm, Κεφαλή Μανιταριού, Κόκκινο | AG7ERM 6HK82

SCHNEIDER ELECTRIC Κουμπί E-Stop XB4BT845, 22 mm, κεφαλή μανιταριού, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ERM Μοντέλο: XB4BT845Cross Ref: 6HK82
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
€161.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης
ΕνέργειεςΣυντηρείται με Trigger Action Push / Pull
BezelΕπιχρωμιωμένο Die-Cast
ΧρώμαRed
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Εκτίμηση IP66
ΥλικόΜέταλλο
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος χειριστή40mm Dia. Μανιτάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536509065

Λεπτομέρειες:

    • Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης της σειράς Harmony XB4, παρέχοντας ασφάλεια για το μηχάνημα και τον χειριστή του σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος ή όταν η ροή εργασίας χρειάζεται διακοπή
    • Διαθέτει ονομαστική βάση NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12 και 13, πληροί τα πρότυπα IEC και είναι κατάλληλη για επικίνδυνα περιβάλλοντα
    • Λειτουργεί με διατηρούμενη δράση ώθησης / διατηρούμενης έλξης και περιλαμβάνει καπάκι και μπλοκ επαφής για άνετη εγκατάσταση

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το μέγιστο υψόμετρο στο οποίο μπορούν να λειτουργήσουν τα κουμπιά της σειράς Schneider Harmony XB4;

A. Τα κουμπιά XB4 μπορούν να λειτουργήσουν σε μέγιστο ύψος 2000 μέτρων.

Ε. Είναι η Schneider Electric XB4BT845 ναυτιλιακή πιστοποίηση;

A. Όλα τα κουμπιά της σειράς Harmony XB4 έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με 3 ναυτικά πιστοποιητικά (BV, L.Ros και DNV).

Ε. Υπάρχει διαφανές κάλυμμα για ένα κουμπί μανιταριού E-stop 22 mm;

Η A. Schneider Electric δεν προσφέρει καθαρό κάλυμμα ή κάτι παρόμοιο για ένα κουμπί μανιταριού E-stop 22 mm, καθώς μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση σε χειριστή E-stop ή έκτακτης ανάγκης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςBezelΒαθμολογία επαφώνΑξιολόγηση NEMAΜέγεθοςΤύπος χειριστήΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 E-stop Πλήκτρο E-stop Φωτιζόμενο 30mm No / nc Κόκκινο | AG6QTU 45C521 9001KR9P1R05H13Διατηρήθηκε 2 Θέση Push / PullΜέταλλο10A @ 600 VAC/DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Μανιτάρι€475.78
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, Μέγεθος 22 mm, Διατήρηση | AG7ERK 6HK79 XB4BS8445Συντηρείται με το Trigger Action Turn to ReleaseΕπιχρωμιωμένο Die-Cast10Α @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 1322mm40mm Dia. Μανιτάρι€228.27
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 Κουμπί E-stop 22mm 1no / 1nc Κόκκινο | AG7ERL 6ΗΚ80 XB4BS9445Συντηρείται με το Trigger Action Key ReleaseΕπιχρωμιωμένο Die-Cast10Α @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 1322mm40mm Dia. Μανιτάρι€251.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Κουμπί E-Stop XB4BT845, 22 mm, κεφαλή μανιταριού, κόκκινο
€161.14 /μονάδα