Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 E-stop Πλήκτρο E-stop Φωτιζόμενο 30mm No / nc Κόκκινο | AG6QTU 45C521

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 Κουμπί E-stop φωτιζόμενο 30mm No/nc κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6QTU Model: 9001KR9P1R05H13Κωδ. Σταυρού: 45C521
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
€475.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης
ΕνέργειεςΔιατηρήθηκε 2 Θέση Push / Pull
Βασικό υλικόΜέταλλο
BezelΜέταλλο
ΧρώμαRed
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10A @ 600 VAC/DC
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Εκτίμηση IP66
Τύπος μονάδας λαμπτήραΜετασχηματιστής
Τάση μονάδας λαμπτήρα110 έως 120 VAC
Τύπος λάμπαςLED
Αξιολόγηση NEMA3, 3R, 6, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος30mm
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος χειριστή1-5 / 8 "Dia. Μανιτάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536509065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςBezelΒαθμολογία επαφώνΑξιολόγηση NEMAΜέγεθοςΤύπος χειριστήΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, Μέγεθος 22 mm, Διατήρηση | AG7ERK 6HK79 XB4BS8445Συντηρείται με το Trigger Action Turn to ReleaseΕπιχρωμιωμένο Die-Cast10Α @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 1322mm40mm Dia. Μανιτάρι€228.27
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 Κουμπί E-stop 22mm 1no / 1nc Κόκκινο | AG7ERL 6ΗΚ80 XB4BS9445Συντηρείται με το Trigger Action Key ReleaseΕπιχρωμιωμένο Die-Cast10Α @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 1322mm40mm Dia. Μανιτάρι€251.36
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 E-Stop Push Button, 22mm, Κεφαλή Μανιταριού, Κόκκινο | AG7ERM 6HK82 XB4BT845Συντηρείται με Trigger Action Push / PullΕπιχρωμιωμένο Die-Cast10Α @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 1322mm40mm Dia. Μανιτάρι€161.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 Κουμπί E-stop φωτιζόμενο 30mm No/nc κόκκινο
€475.78 /μονάδα