Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 Κουμπί E-stop 22mm 1no / 1nc Κόκκινο | AG7ERL 6ΗΚ80

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 Κουμπί E-stop 22mm 1no/1nc Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ERL Μοντέλο: XB4BS9445Cross Ref: 6HK80
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
€251.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης
ΕνέργειεςΣυντηρείται με το Trigger Action Key Release
BezelΕπιχρωμιωμένο Die-Cast
ΧρώμαRed
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Εκτίμηση IP66
ΥλικόΜέταλλο
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος χειριστή40mm Dia. Μανιτάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8536509031

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςBezelΒαθμολογία επαφώνΑξιολόγηση NEMAΜέγεθοςΤύπος χειριστήΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 E-stop Πλήκτρο E-stop Φωτιζόμενο 30mm No / nc Κόκκινο | AG6QTU 45C521 9001KR9P1R05H13Διατηρήθηκε 2 Θέση Push / PullΜέταλλο10A @ 600 VAC/DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Μανιτάρι€475.78
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, Μέγεθος 22 mm, Διατήρηση | AG7ERK 6HK79 XB4BS8445Συντηρείται με το Trigger Action Turn to ReleaseΕπιχρωμιωμένο Die-Cast10Α @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 1322mm40mm Dia. Μανιτάρι€228.27
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 E-Stop Push Button, 22mm, Κεφαλή Μανιταριού, Κόκκινο | AG7ERM 6HK82 XB4BT845Συντηρείται με Trigger Action Push / PullΕπιχρωμιωμένο Die-Cast10Α @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 1322mm40mm Dia. Μανιτάρι€161.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 Κουμπί E-stop 22mm 1no/1nc Κόκκινο
€251.36 /μονάδα