Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC RSLZVA3 Socket 5 Pin Din Rail/panel 110vac/dc 6a | AG7FPZ 6LVL3

SCHNEIDER ELECTRIC RSLZVA3 Socket 5 Pin Din Rail/panel 110vac/dc 6a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7FPZ Μοντέλο: RSLZVA3Cross Ref: 6LVL3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή ρελέ
Βαθμολογία επαφών6Α @ 300 VAC
Βάθος2.76 "
Μήκος4.25 "
ΒάσηΡάγα / πάνελ DIN
Αριθμός καρφιτσών5
Στυλ υποδοχήςΛεπτή διεπαφή
Τύπος υποδοχήςΧρηματοκιβώτιο / ασανσέρ
ΤερματικάΒίδα
Τάση110 VAC/DC
Πλάτος3.54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8538908080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒαθμολογία επαφώνΒάθοςΜήκοςΑριθμός καρφιτσώνΤύπος υποδοχήςΤερματικάΤάσηPkg. Ποσ.Τιμή
SCHNEIDER ELECTRIC RUZC2M Socket 8 Pin Din Rail / πάνελ 250v 12a | AF6NVV 1DPW4 RUZC2Μ1.5 "10Α @ 250 VAC1.06 "2.95 "8Χρηματοκιβώτιο / ασανσέρΚουτί Lug, Μικτή250V1€9.28
SCHNEIDER ELECTRIC RUZSC2M Socket 8 Pin Din Rail / πάνελ 250v 12a | AF6NVW 1DPW6 RUZSC2Μ1.42 "12Α @ 250 VAC1.77 "3.78 "8Χρηματοκιβώτιο / ασανσέρΚουτί Lug, ξεχωριστό250V1€11.54
SCHNEIDER ELECTRIC RUZSC3M Socket 11 Pin Din Rail / πάνελ 250v 12a | AF6NVX 1DPW7 RUZSC3Μ1.42 "12Α @ 250 VAC2.48 "3.78 "11Χρηματοκιβώτιο / ασανσέρΚουτί Lug, ξεχωριστό250V1€12.60
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114 Υποδοχή 14 Pin Din ράγα / πάνελ 250v 10a | AF6PYZ 1XZV3 RXZE2M1141.18 "10Α @ 250 VAC1.57 "3.25 "14ΑρχικόΒιδωτός σφιγκτήρας, μικτός250V1€13.18
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114M Υποδοχή ρελέ, 14 Pin, 4 P, 10 A, 250 V | AF6PZA 1XZV4 RXZE2M114Μ1.06 "10Α @ 250 VAC1.69 "3.15 "14Χρηματοκιβώτιο / ασανσέρΚουτί Lug, Μικτή250V1€12.90
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S108M Socket 8 Pin Din Rail / πάνελ 250v 12a | AF6PZB 1XZV5 RXZE2S108M1.06 "12Α @ 250 VAC2.4 "3.25 "8Χρηματοκιβώτιο / ασανσέρΚουτί Lug, ξεχωριστό250V1€12.81
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S111M Socket 11 Pin Din Rail / πάνελ 250v 10a | AF6PZC 1XZV6 RXZE2S111M1.06 "10Α @ 250 VAC2.4 "3.25 "11ΑρχικόΚουτί Lug, ξεχωριστό250V1€12.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RSLZVA3 Socket 5 Pin Din Rail/panel 110vac/dc 6a
€37.17 /μονάδα