RULAND MANUFACTURING Σύζευξη δύο τεμαχίων σειράς MSPX


Φίλτρα
Τύπος: Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδί
ΣτυλΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MSPX-6-6-F
6mm21.50mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα180 In.Lbs.18mm30mmΜ3 mm€99.88
B
MSPX-6-6-SS
6mm21.50mmΑνοξείδωτο ατσάλι140 In.Lbs.18mm30mmΜ3 mm€152.97
A
MSPX-8-8-F
8mm27.10mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα275 In.Lbs.24mm35mmΜ3 mm€116.10
B
MSPX-8-8-SS
8mm27.10mmΑνοξείδωτο ατσάλι210 In.Lbs.24mm35mmΜ3 mm€168.43
A
MSPX-10-10-F
10mm33.00mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα950 In.Lbs.29mm45mmΜ4 mm€124.44
B
MSPX-10-10-SS
10mm33.00mmΑνοξείδωτο ατσάλι800 In.Lbs.29mm45mmΜ4 mm€204.78
B
MSPX-12-12-SS
12mm33.00mmΑνοξείδωτο ατσάλι800 In.Lbs.29mm45mmΜ4 mm€204.78
A
MSPX-12-12-F
12mm33.00mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα950 In.Lbs.29mm45mmΜ4 mm€107.85
A
MSPX-14-14-F
14mm39.40mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα1750 In.Lbs.34mm50mmΜ5 mm€148.94
B
MSPX-14-14-SS
14mm39.40mmΑνοξείδωτο ατσάλι1400 In.Lbs.34mm50mmΜ5 mm€266.65
B
MSPX-15-15-SS
15mm39.40mmΑνοξείδωτο ατσάλι1400 In.Lbs.34mm50mmΜ5 mm€266.65
A
MSPX-15-15-F
15mm39.40mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα1750 In.Lbs.34mm50mmΜ5 mm€148.94
A
MSPX-16-16-F
16mm39.40mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα1750 In.Lbs.34mm50mmΜ5 mm€131.59
B
MSPX-16-16-SS
16mm39.40mmΑνοξείδωτο ατσάλι1400 In.Lbs.34mm50mmΜ5 mm€238.01
B
MSPX-20-20-SS
20mm48.90mmΑνοξείδωτο ατσάλι2600 In.Lbs.42mm65mmΜ6 mm€356.19
A
MSPX-20-20-F
20mm48.90mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα3200 In.Lbs.42mm65mmΜ6 mm€142.79
A
MSPX-25-25-F
25mm51.50mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα3450 In.Lbs.45mm75mmΜ6 mm€203.03
B
MSPX-25-25-SS
25mm51.50mmΑνοξείδωτο ατσάλι2900 In.Lbs.45mm75mmΜ6 mm€392.67
B
MSPX-30-30-SS
30mm58.70mmΑνοξείδωτο ατσάλι3600 In.Lbs.53mm83mmΜ6 mm€584.64
A
MSPX-30-30-F
30mm58.70mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα4250 In.Lbs.53mm83mmΜ6 mm€237.34
A
MSPX-35-35-F
35mm74.70mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα9800 In.Lbs.67mm95mmΜ8 mm€280.73
B
MSPX-35-35-SS
35mm74.70mmΑνοξείδωτο ατσάλι7800 In.Lbs.67mm95mmΜ8 mm€853.20
B
MSPX-40-40-SS
40mm84.00mmΑνοξείδωτο ατσάλι9400 In.Lbs.77mm108mmΜ8 mm€2,089.51
A
MSPX-40-40-F
40mm84.00mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα11800 In.Lbs.77mm108mmΜ8 mm€757.09
B
MSPX-50-50-SS
50mm94.20mmΑνοξείδωτο ατσάλι10500 In.Lbs.85mm124mmΜ10 mm€2,650.94
A
MSPX-50-50-F
50mm94.20mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα13500 In.Lbs.85mm124mmΜ10 mm€915.59

Σύζευξη δύο τεμαχίων σειράς MSPX

Οι σύνδεσμοι δύο τεμαχίων της σειράς MSPX της Ruland Manufacturing παρέχουν ένα πρόσθετο πλεονέκτημα της επιτόπιας συντήρησης χωρίς να απαιτείται υλικό. Διαθέτουν ισορροπημένο σχεδιασμό με οπές και μπρελόκ. Η ιδιόκτητη αντικραδασμική επίστρωση Nypatch σε αυτούς τους συνδέσμους επιτρέπει επαναλαμβανόμενες εγκαταστάσεις, προφυλάσσει από τη χαλάρωση των βιδών κατά τη λειτουργία και προσφέρει την απαραίτητη συμβατότητα ανόμοιων υλικών σε συνδέσμους από ανοξείδωτο χάλυβα για μείωση της θολώματος.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;