Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSPX-10-10-F Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 10 τεμαχίων 8 Mm | AB2ZZT 6ANRXNUMX

RULAND MANUFACTURING MSPX-10-10-F Σύζευξη οπής δύο τεμαχίων Διάμετρος 10 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8ZZT Μοντέλο: MSPX-10-10-FCross Ref: 2ANR6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€137.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.10mm
Εκκαθάριση Dia.33.00mm
ΥλικόΜαύρο οξείδιο χάλυβα
Μέγιστη. Ροπή950 In.Lbs.
Εκτός Dia.29mm
Συνολικό μήκος45mm
Βίδα μεγέθουςΜ4 mm
ΧαρακτηριστικάΤύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΤιμή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSPX-10-10-SS Σύζευξη διάτρητο διάτρητο τεμάχιο 10 mm | AB8ZZW 2ANR9 MSPX-10-10-SS10mm33.00mmΑνοξείδωτο ατσάλι800 In.Lbs.29mm45mmΜ4 mm€226.41
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSPX-12-12-F Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 12 τεμαχίων 8 Mm | AB2ZZZ 3ANTXNUMX MSPX-12-12-F12mm33.00mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα950 In.Lbs.29mm45mmΜ4 mm€119.24
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSPX-12-12-SS Σύζευξη διάτρητο διάτρητο κομμάτι 12 mm AB9AAC 2ANT6 MSPX-12-12-SS12mm33.00mmΑνοξείδωτο ατσάλι800 In.Lbs.29mm45mmΜ4 mm€226.41
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSPX-14-14-F Σύζευξη διάτρητο διάτρητο τεμάχιο 14 mm | AB9AAF 2ANT9 MSPX-14-14-F14mm39.40mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα1750 In.Lbs.34mm50mmΜ5 mm€164.23
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSPX-14-14-SS Σύζευξη Διαμέτρου οπής δύο τεμαχίων 14 Mm | AB9AAJ 2ANU3 MSPX-14-14-SS14mm39.40mmΑνοξείδωτο ατσάλι1400 In.Lbs.34mm50mmΜ5 mm€294.80
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSPX-15-15-F Σύζευξη Διαμέτρου οπής δύο τεμαχίων 15 Mm | AB9AAM 2ANU6 MSPX-15-15-F15mm39.40mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα1750 In.Lbs.34mm50mmΜ5 mm€164.23
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSPX-15-15-SS Σύζευξη διάτρητο διάτρητο τεμάχιο 15 mm | AB9AAQ 2ANU9 MSPX-15-15-SS15mm39.40mmΑνοξείδωτο ατσάλι1400 In.Lbs.34mm50mmΜ5 mm€294.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSPX-10-10-F Σύζευξη οπής δύο τεμαχίων Διάμετρος 10 mm
€137.58 /μονάδα