Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC LUB32 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Iec 600vac 32a | AG7CBA 5AB64

SCHNEIDER ELECTRIC LUB32 Magnetic Motor Starter Iec 600vac 32a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7CBA Μοντέλο: LUB32Cross Ref: 5AB64
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
€551.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC32
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NC / 1NO
Πηνία πηνίου120 έως 600 VAC
Βάθος1.8 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος5"
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 230V5
Φάση HP @ 1 - 240V5
Φάση HP @ 3 - 208V10
Φάση HP @ 3 - 230V10
Φάση HP @ 3 - 240V10
Φάση HP @ 3 - 460V20
Φάση HP @ 3 - 480V20
Φάση HP @ 3 - 575V25
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών3
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΈως 32Α
Τύπος εκκίνησηςΣτυλ IEC
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 240VΕνισχυτές ACΠηνία πηνίουΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΡύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΦάση HP @ 1 - 120VΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC LUB12 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Iec 600vac | AG7CAZ 5AB63 ΛΟΥΒ12312600 VAC7.57.510Έως 12Α1.5€390.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LUB32 Magnetic Motor Starter Iec 600vac 32a
€551.39 /μονάδα