Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC LUB12 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Iec 600vac | AG7CAZ 5AB63

SCHNEIDER ELECTRIC LUB12 Magnetic Motor Starter Iec 600vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7CAZ Μοντέλο: LUB12Cross Ref: 5AB63
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
€390.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC12
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NC / 1NO
Πηνία πηνίου600 VAC
Βάθος1.8 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος5"
Φάση HP @ 1 - 120V1.5
Φάση HP @ 1 - 230V2
Φάση HP @ 1 - 240V2
Φάση HP @ 3 - 208V3
Φάση HP @ 3 - 230V3
Φάση HP @ 3 - 240V3
Φάση HP @ 3 - 460V7.5
Φάση HP @ 3 - 480V7.5
Φάση HP @ 3 - 575V10
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών3
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΈως 12Α
Τύπος εκκίνησηςΣτυλ IEC
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8775
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 240VΕνισχυτές ACΠηνία πηνίουΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΡύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΦάση HP @ 1 - 120VΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC LUB32 Μαγνητικός κινητήρας Μίζα Iec 600vac 32a | AG7CBA 5AB64 ΛΟΥΒ321032120 έως 600 VAC202025Έως 32Α2€551.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LUB12 Magnetic Motor Starter Iec 600vac
€390.90 /μονάδα