ALLEGRO SAFETY Συστήματα χαμηλής πίεσης με κουκούλα αέρα Tyvek


Φίλτρα
Συζεύκτες: ΟΒΑΚ , Υλικό φακού: Συν-πολυεστέρας , Μέγεθος φακού: 6 "x 12" , Προβολή φακού: Πανοραμική θέα , Ρεύμα κινητήρα: 8.3/ 16Α , Κινητήρας HP: 3/4 hp, 1 1/2 hp , Τάση κινητήρα: 115/ 230V AC , Φάση: 1 , Εύρος πίεσης: 2 έως 12 psi , Φίλτρο εξάτμισης αντλίας: 0.3 micron HEPA , Τύπος αντλίας: Λιγότερο λάδι, περιστροφικό πτερύγιο , Εργασιακή πίεση: 2 έως 12 psi
ΣτυλΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναHPΆτομα που εξυπηρετήθηκανΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9220-01
50 πόδια.3 / 4 hp1115V, 12A€2,386.09
A
9220-02
50 πόδια.1 1/2 ίππους2115V, 16A€4,646.87
A
9230-02
100 πόδια.1 1/2 ίππους2-€4,680.90
A
9230-01
100 πόδια.1 1/2 ίππους1-€2,239.55

Συστήματα χαμηλής πίεσης με κουκούλα αέρα Tyvek

Τα συστήματα απορρόφησης αέρα Allegro Tyvek είναι κατάλληλα για περιοχές όπως η καλλιτεχνική δημιουργία ή η μείωση του αμιάντου, όπου τα επίπεδα ακαθαρσιών είναι χαμηλά. Τα συστήματα Tyvek Hood είναι ιδανικά για εργαζόμενους με τρίχες στο πρόσωπο, οι οποίοι δεν μπορούν να φορέσουν σφιχτά κομμάτια προσώπου. Διαθέτουν ελαφριές κουκούλες μιας χρήσης με μεγάλο παράθυρο για μέγιστη θέα. Αυτά τα συνολικά πλαίσια SAR παρέχουν ένα ευέλικτο hotspot αέρα για μερικούς εργάτες. Ενσωματώνουν μερικές αναλώσιμες, ελαφριές, φαρδιές κουκούλες Dupont Tyvek, ένα πνευματικό μηχάνημα αναπνοής 3/4 hp και μερικούς εύκαμπτους σωλήνες αέρα 50 ή 100 ιντσών. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα συστήματα κουκούλας, διαθέσιμα σε μήκη εύκαμπτου σωλήνα 50 και 100 ft.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;