ALLEGRO SAFETY 9230-02 Two Worker Hood System, 100 Feet Airline Hose | ΑΓ8ΦΕΒ

ALLEGRO SAFETY 9230-02 Σύστημα κουκούλας δύο εργαζομένων, σωλήνας αεροπορικής εταιρείας 100 ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8FEB Πρότυπο: 9230-02

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,680.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαρέχεται πακέτο αντλίας αέρα
CouplersΟΒΑΚ
Περιλαμβάνονται τα καλύμματα κεφαλήςΚουκούλα
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100 πόδια.
HP1 1/2 ίππους
Υλικό φακούΣυν-πολυεστέρας
Μέγεθος φακού6 "x 12"
Προβολή φακούΠανοραμική θέα
Ρεύμα κινητήρα8.3/ 16Α
Κινητήρας HP3/4 hp, 1 1/2 hp
Τάση κινητήρα115/ 230V AC
Άτομα που εξυπηρετήθηκαν2
Φάση1
Απαιτήσεις ισχύος115V / 230V, 16Α
Φίλτρο εξάτμισης αντλίας0.3 micron HEPA
Τύπος αντλίαςΛιγότερο λάδι, περιστροφικό πτερύγιο
Υλικό Vaneάνθρακας
Εργασιακή πίεση2 έως 12 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 61.65
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8414801680
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναHPΆτομα που εξυπηρετήθηκανΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9220-01 Παρεχόμενο σύστημα κουκούλας αέρα χαμηλής πίεσης, OBAC Coupler | AF3PFM 8AEP1 9220-0150 πόδια.3 / 4 hp1115V, 12A€2,386.09
ALLEGRO SAFETY 9220-02 Παρεχόμενο πακέτο αντλίας αέρα, 1-1/2 HP | AF3PFN 8AEP2 9220-0250 πόδια.1 1/2 ίππους2115V, 16A€4,646.87
ALLEGRO SAFETY 9230-01 One Worker Hood System, 100 Feet Αεροπορικός σωλήνας | ΑΓ8ΦΕΑ 9230-01100 πόδια.1 1/2 ίππους1-€2,239.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9230-02 Σύστημα κουκούλας δύο εργαζομένων, σωλήνας αεροπορικής εταιρείας 100 ποδιών
€4,680.90 /μονάδα