ALLEGRO SAFETY 9220-02 Παρεχόμενο πακέτο αντλίας αέρα, 1-1/2 HP | AF3PFN 8AEP2

ALLEGRO SAFETY 9220-02 Παρεχόμενο πακέτο αντλίας αέρα, 1-1/2 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3PFN Πρότυπο: 9220-02Cross Ref: 8AEP2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,646.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαρέχεται πακέτο αντλίας αέρα
CouplersΟΒΑΚ
Περιλαμβάνονται τα καλύμματα κεφαλήςΚουκούλα
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50 πόδια.
HP1 1/2 ίππους
Υλικό φακούΣυν-πολυεστέρας
Μέγεθος φακού6 "x 12"
Προβολή φακούΠανοραμική θέα
Ρεύμα κινητήρα8.3/ 16Α
Κινητήρας HP3/4 hp, 1 1/2 hp
Τάση κινητήρα115/ 230V AC
Άτομα που εξυπηρετήθηκαν2
Φάση1
Απαιτήσεις ισχύος115V, 16A
Εύρος πίεσης2 έως 12 psi
Φίλτρο εξάτμισης αντλίας0.3 micron HEPA
Τύπος αντλίαςΛιγότερο λάδι, περιστροφικό πτερύγιο
Υλικό Vaneάνθρακας
Εργασιακή πίεση2 έως 12 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.05
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8414801680
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναHPΆτομα που εξυπηρετήθηκανΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9220-01 Παρεχόμενο σύστημα κουκούλας αέρα χαμηλής πίεσης, OBAC Coupler | AF3PFM 8AEP1 9220-0150 πόδια.3 / 4 hp1115V, 12A€2,386.09
ALLEGRO SAFETY 9230-01 One Worker Hood System, 100 Feet Αεροπορικός σωλήνας | ΑΓ8ΦΕΑ 9230-01100 πόδια.1 1/2 ίππους1-€2,239.55
ALLEGRO SAFETY 9230-02 Two Worker Hood System, 100 Feet Airline Hose | ΑΓ8ΦΕΒ 9230-02100 πόδια.1 1/2 ίππους2-€4,680.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9220-02 Παρεχόμενο πακέτο αντλίας αέρα, 1-1/2 HP
€4,646.87 /μονάδα