Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXC-24D 24VDC, Ρελέ γενικής χρήσης τετράγωνης βάσης 8 ακίδων | CD2KLQ 6CWA3

SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXC-24D 24VDC, Ρελέ γενικής χρήσης τετράγωνης βάσης 8 ακίδων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2KLQ Μοντέλο: 782XBXC-24DCross Ref: 6CWA3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡελέ γενικού σκοπού
Αξιολόγηση επαφών AC15A @ 120V, 12A @ 277V
βάση ΤύποςΤετράγωνα
Υψος σώματος1.4 "
Πλάτος σώματος0.83 "
Πηνία πηνίου24 VDC
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Αξιολόγηση επαφών DC12A @ 28V
Βάθος1.1 "
ΒάσηΣυνδέω
Αριθμός καρφιτσών8
συνολικό ύψος1.64 "
Πιέστε για δοκιμήΟχι
Κωδικός υποδοχήςD
Ένδειξη κατάστασηςΜηχανική σημαία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045

Λεπτομέρειες:

Το ρελέ γενικής χρήσης Schneider Electric 782XBXC-24D χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές για τον έλεγχο των ηλεκτρικών κυκλωμάτων ανοίγοντας ή κλείνοντας τις επαφές όταν ενεργοποιούνται.

Χαρακτηριστικά:

  • Το ρελέ Schneider (24VDC, 8 ακίδων με τετράγωνη βάση) διαθέτει ηλεκτρικές συνδέσεις τύπου tab, παρέχοντας ένα ασφαλές και αξιόπιστο μέσο για τη σύνδεσή του σε κυκλώματα, εξασφαλίζοντας σταθερές ηλεκτρικές συνδέσεις.
  • Διαθέτει στυλ τοποθέτησης στην υποδοχή, που απλοποιεί την εγκατάσταση και την αντικατάσταση χωρίς την ανάγκη εργαλείων.
  • Αυτό το ρελέ γενικής χρήσης έχει οκτώ ακίδες ή ακροδέκτες για την πραγματοποίηση ηλεκτρικών συνδέσεων για να επιτρέψει στο ρελέ να διασυνδέεται αποτελεσματικά με το σύστημα ελέγχου.
  • Μπορεί να χειριστεί μέγιστο ρεύμα 15 αμπέρ, καθιστώντας το κατάλληλο για εφαρμογές με μέτρια ηλεκτρικά φορτία.
  • Αυτό το ρελέ γενικής χρήσης με υποδοχή 8 ακίδων διαθέτει επαφές DPDT για δύο σετ επαφών που μπορούν να αλλάξουν μεταξύ δύο ανεξάρτητων κυκλωμάτων.
  • Διαθέτει μηχανική ένδειξη κατάστασης σημαίας που χρησιμεύει ως οπτική ένδειξη της κατάστασης του ρελέ, καθιστώντας εύκολο τον εντοπισμό του πότε είναι ενεργό ή όχι.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας βάσης ασφαλειών και ενός μπλοκ ασφαλειών;

A. Μια θήκη ασφαλειών, που συχνά εγκαθίσταται εν σειρά, έχει σχεδιαστεί για να δέχεται μία μόνο ασφάλεια. Αντίθετα, ένα μπλοκ ασφαλειών είναι μια μεγαλύτερη συσκευή που μπορεί να φιλοξενήσει έως και δώδεκα μεμονωμένες ασφάλειες, υποδηλώνοντας μια αξιοσημείωτη διαφορά στη χωρητικότητα και τη λειτουργικότητα.

Ε. Ποια είναι η σημασία της φόρμας επικοινωνίας DPDT σε αυτό το ρελέ;

A. DPDT (Double-Pole Double-Throw) σημαίνει ότι το ρελέ έχει δύο σετ επαφών, το καθένα ικανό να εναλλάσσεται μεταξύ δύο ανεξάρτητων κυκλωμάτων. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει τον ευέλικτο έλεγχο και είναι ευεργετική σε εφαρμογές που απαιτούν πολύπλοκες διαμορφώσεις μεταγωγής.

Ερ. Γιατί είναι σημαντική η ηλεκτρική και μηχανική αντοχή λειτουργίας για αυτό το ρελέ Schneider 24VDC, 8 ακίδων με τετράγωνη βάση;

Α. Η αντοχή στην ηλεκτρική λειτουργία (100000 λειτουργίες) και η μηχανική αντοχή λειτουργίας (10000000 λειτουργίες) υποδεικνύουν τη διάρκεια ζωής και την αξιοπιστία του ρελέ. Αυτά τα στοιχεία διαβεβαιώνουν τους χρήστες ότι το ρελέ μπορεί να αντέξει συχνές λειτουργίες, καθιστώντας το κατάλληλο για μακροχρόνια χρήση σε βιομηχανικές ρυθμίσεις.

Ε. Πώς λειτουργεί η ένδειξη κατάστασης μηχανικής σημαίας;

A. Η μηχανική σημαία χρησιμεύει ως οπτική ένδειξη της κατάστασης του ρελέ. Όταν το ρελέ ενεργοποιείται ή ενεργοποιείται, η σημαία συνήθως μετακινείται σε διαφορετική θέση, παρέχοντας έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο για να επιβεβαιώσετε οπτικά την κατάσταση λειτουργίας του.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΑξιολόγηση επαφών ACΥψος σώματοςΠιέστε για δοκιμήΠλάτος σώματοςΠηνία πηνίουΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑξιολόγηση επαφών DCΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXC-120A 120 VAC, τετραγωνική βάση 8 ακίδων Γενικής χρήσης Ρελέ γενικής χρήσης | CD2KLP 6CVZ9 782ΧΒΧC-120Α1.64 "15A @ 120V, 12A @ 277V1.4 "Οχι0.83 "120 VACDPDT12A @ 28V€18.38
SCHNEIDER ELECTRIC 783XCXM4L-24D 24VDC, Ρελέ γενικής χρήσης τετράγωνης βάσης 11 ακίδων | CD2KLT 6CWH8 783XCXM4L-24D1.85 "15A @ 120V, 12A @ 277V1.6 "κλειδώνει1.2 "24 VDC3PDT12A @ 28V€31.01
SCHNEIDER ELECTRIC 784XDXC-12D 12VDC, τετραγωνική βάση 14 ακίδων Ρελέ γενικής χρήσης γενικής χρήσης | CD2KLU 6CWJ0 784XDXC-12D1.64 "15A @ 120V, 12A @ 277V1.4 "Οχι1.6 "12 VDC4PDT12A @ 28V€27.26
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXM4L-24A Ρελέ γενικής χρήσης τετραγωνικής βάσης, 24 VAC, AC Βαθμολογία επαφής 15A Στα 277V | CD3FJG 6CWC2 782ΧΒΧΜ4L-24Α1.78 "15A @ 277V1.54 "κλειδώνει0.83 "24 VACDPDT15A @ 28V€25.11
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXM4L-240A Ρελέ γενικής χρήσης, πηνίο 240VAC, 15A Στα 277VAC Βαθμολογία επαφής | CH6MRT 6CWC1 782ΧΒΧΜ4L-240Α1.78 "-1.54 "κλειδώνει0.83 "240V AC--€25.11
SCHNEIDER ELECTRIC 8501KPR12V36 Ρελέ γενικής χρήσης, τοποθετημένο στην υποδοχή, 10 A Rating Rating, 12 VAC, 8 Pins/Terminals, DPDT | CU2BHV 335HV1 8501KPR12V36--------€117.25
SCHNEIDER ELECTRIC 8501KPDR12P14V51 Ρελέ γενικής χρήσης, Υποδοχή, 10 A Current Rating, 12 VDC, 8 Pins/Terminals, DPDT | CU2BHW 335HU8 8501KPDR12P14V51--------€93.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXC-24D 24VDC, Ρελέ γενικής χρήσης τετράγωνης βάσης 8 ακίδων
€18.38 /μονάδα