Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC 783XCXM4L-24D 24VDC, Ρελέ γενικής χρήσης τετράγωνης βάσης 11 ακίδων | CD2KLT 6CWH8

SCHNEIDER ELECTRIC Ρελέ γενικής χρήσης 783XCXM4L-24D 24VDC, τετράγωνη βάση 11 ακίδων γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2KLT Μοντέλο: 783XCXM4L-24DCross Ref: 6CWH8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡελέ γενικού σκοπού
Αξιολόγηση επαφών AC15A @ 120V, 12A @ 277V
βάση ΤύποςΤετράγωνα
Υψος σώματος1.6 "
Πλάτος σώματος1.2 "
Πηνία πηνίου24 VDC
Φόρμα Επικοινωνίας3PDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Αξιολόγηση επαφών DC12A @ 28V
Βάθος1.1 "
ΒάσηΣυνδέω
Αριθμός καρφιτσών11
συνολικό ύψος1.85 "
Πιέστε για δοκιμήκλειδώνει
Κωδικός υποδοχήςE
Ένδειξη κατάστασηςLED και μηχανική σημαία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΑξιολόγηση επαφών ACΥψος σώματοςΠιέστε για δοκιμήΠλάτος σώματοςΠηνία πηνίουΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑξιολόγηση επαφών DCΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXC-120A 120 VAC, τετραγωνική βάση 8 ακίδων Γενικής χρήσης Ρελέ γενικής χρήσης | CD2KLP 6CVZ9 782ΧΒΧC-120Α1.64 "15A @ 120V, 12A @ 277V1.4 "Οχι0.83 "120 VACDPDT12A @ 28V€18.38
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXC-24D 24VDC, Ρελέ γενικής χρήσης τετράγωνης βάσης 8 ακίδων | CD2KLQ 6CWA3 782XBXC-24D1.64 "15A @ 120V, 12A @ 277V1.4 "Οχι0.83 "24 VDCDPDT12A @ 28V€18.38
SCHNEIDER ELECTRIC 784XDXC-12D 12VDC, τετραγωνική βάση 14 ακίδων Ρελέ γενικής χρήσης γενικής χρήσης | CD2KLU 6CWJ0 784XDXC-12D1.64 "15A @ 120V, 12A @ 277V1.4 "Οχι1.6 "12 VDC4PDT12A @ 28V€27.26
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXM4L-24A Ρελέ γενικής χρήσης τετραγωνικής βάσης, 24 VAC, AC Βαθμολογία επαφής 15A Στα 277V | CD3FJG 6CWC2 782ΧΒΧΜ4L-24Α1.78 "15A @ 277V1.54 "κλειδώνει0.83 "24 VACDPDT15A @ 28V€25.11
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXM4L-240A Ρελέ γενικής χρήσης, πηνίο 240VAC, 15A Στα 277VAC Βαθμολογία επαφής | CH6MRT 6CWC1 782ΧΒΧΜ4L-240Α1.78 "-1.54 "κλειδώνει0.83 "240V AC--€25.11
SCHNEIDER ELECTRIC 8501KPR12V36 Ρελέ γενικής χρήσης, τοποθετημένο στην υποδοχή, 10 A Rating Rating, 12 VAC, 8 Pins/Terminals, DPDT | CU2BHV 335HV1 8501KPR12V36--------€117.25
SCHNEIDER ELECTRIC 8501KPDR12P14V51 Ρελέ γενικής χρήσης, Υποδοχή, 10 A Current Rating, 12 VDC, 8 Pins/Terminals, DPDT | CU2BHW 335HU8 8501KPDR12P14V51--------€93.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Ρελέ γενικής χρήσης 783XCXM4L-24D 24VDC, τετράγωνη βάση 11 ακίδων γενικής χρήσης
€31.01 /μονάδα