SANITAIRE SC535A Backpack Ηλεκτρική σκούπα 10 Quart 11.5a | AC4WQH 30RR53

SANITAIRE SC535A Ηλεκτρική σκούπα σακιδίου πλάτης 10 Quart 11.5a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4WQH Μοντέλο: SC535ACross Ref: 30RR53

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€617.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική σκούπα σακιδίων
Ροή αέρα120 cfm
Ενισχυτές11.5
καλώδιο Μήκος50ft.
Διάμετρος10 "
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος22 "
Μάνικα Dia.1.5 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα5ft.
Hz60
Καθαρό βάρος11 λίβρες
Αριθμός σταδίων κινητήρα1
Επίπεδο ήχου69
Μέγεθος δεξαμενής10 qt.
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗ2 έτος
Watts1380

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.1285
Ύψος πλοίου (cm)83.06
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8508110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANITAIRE SC535A Ηλεκτρική σκούπα σακιδίου πλάτης 10 Quart 11.5a
€617.20 /μονάδα