Γροθιές χελιδονοουράς
Τι είναι οι γροθιές χελιδονοουράς;
Οι γροθιές χελιδονοουράς Allpax είναι σχεδιασμένες για γρήγορη και εύκολη δημιουργία σφιχτών, αλληλοσυνδεόμενων αρμών για φλάντζα οποιουδήποτε πλάτους φλάντζας. Οι αρμοί χελιδονοουράς προσφέρουν ανώτερη αντοχή σε εφελκυσμό λόγω των τραπεζοειδών καρφίδων και των ουρών τους που ταιριάζουν μεταξύ τους σαν παζλ. Αυτό βελτιώνει την ποιότητα και την ποιότητα κατασκευής μιας κατασκευής ή ενός επίπλου. Σε σύγκριση με μια σειρά από καρφιά ή βίδες, οι γωνίες των πείρων και της ουράς είναι πολύ πιο αποτελεσματικές στην παροχή δομικής αντοχής.
Αυτές οι γροθιές χελιδονοουράς διαθέτουν σχέδιο γλώσσας και αυλάκωσης που εφαρμόζουν σφιχτά μεταξύ τους, δημιουργώντας έτσι έναν συμπλεκόμενο σύνδεσμο μεταξύ δύο κομματιών που αντιστέκονται στο τραβήξιμο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, εκτός από μία. Αυτή η κλειδαριά χελιδονοουράς εγγυάται άνετη εφαρμογή πριν από τη συμπίεση. Μόλις το παρέμβυσμα είναι υπό συμπίεση, η ασφάλιση μπλοκάρει, εξαλείφοντας τυχόν πιθανές διαδρομές διαρροής.
Περιηγηθείτε Raptor Supplies' Διαδικτυακός κατάλογος με γροθιές χελιδονοουράς Allpax για να βρείτε το τέλειο εργαλείο για τις ανάγκες σας. Κατασκευασμένες από ανθεκτικό και θερμικά επεξεργασμένο κράμα χάλυβα, αυτές οι γροθιές χελιδονοουράς Allpax έχουν μια λεπτή ακονισμένη αιχμή. Ως αποτέλεσμα, ο χειριστής μπορεί να επεκτείνει τη χρήση του σκραπ σχηματίζοντας μεγάλα κομμάτια από μικρότερα. Οι γροθιές χελιδονοουράς Allpax μειώνουν επίσης το κόστος εργασίας κάνοντας εύκολα μόνο μία κοπή χωρίς προμέτρηση, σήμανση ή βαθμολόγηση. Είναι σε θέση να χειρίζονται παρεμβύσματα με πάχη που κυμαίνονται από 3/4 έως 3 ίντσες. Έχουν σχεδίαση ανοιχτής όψης, επομένως οι εικασίες μπορούν να εξαλειφθούν, καθώς είναι πάντα διαθέσιμη μια καθαρή άποψη και η σπατάλη δαπανηρών υλικών φλάντζας μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Οι γροθιές χελιδονοουράς Allpax διαθέτουν επένδυση από καουτσούκ για να προσφέρουν μέγιστη άνεση κατά τη διάρκεια συνεχών λειτουργιών. Ο χειριστής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει περισσότερα από ένα κομμάτια υλικού φλάντζας ενώνοντας τα τεμάχια μεταξύ τους.
Δείτε επίσης την ολοκληρωμένη γκάμα μας σετ διάτρησης και σμίλης από μάρκες όπως Allpax, Δυτικός, Dewalt, Stanley, Wright Tool & Πρωτο.
Μηχανισμός εργασίας
Πώς χρησιμοποιείτε τις γροθιές χελιδονοουράς Allpax;<br>
Οι γροθιές χελιδονοουράς Allpax είναι ιδανικές για κοπή υλικού μικρότερου από τη φλάντζα που πρόκειται να κοπεί. Για να τα χρησιμοποιήσετε, απλώς ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
- Πάρτε ένα κομμάτι χαρτί ή χαρτόνι και, στη συνέχεια, απλώστε την εξωτερική διάμετρο (OD), την εσωτερική διάμετρο (ID) και τις οπές των μπουλονιών της επιθυμητής φλάντζας σε αυτό το χαρτί / χαρτόνι.
- Χρησιμοποιώντας το υλικό φλάντζας, κόψτε τόξα με το κατάλληλο OD και ID.
- Στοιβάζετε τα τόξα στο πρότυπο, επικαλύπτοντας κάθε άκρο τουλάχιστον όσο η διάτρηση της χελιδονοουράς που θα χρησιμοποιήσετε. Τοποθετήστε τις επικαλύψεις μακριά από τις θέσεις των οπών των μπουλονιών καθώς κάνετε επικαλύψεις. Κολλήστε με ταινία το υλικό φλάντζας στο πρότυπο και στις δύο πλευρές των επικαλύψεων καθώς τις φτιάχνετε.
- Χρησιμοποιώντας τη διάτρηση της χελιδονοουράς, τρυπήστε σε κάθε επικάλυψη χτυπώντας με το σφυρί σας μερικές φορές. Χτυπήστε τη γροθιά της χελιδονοουράς με σταθερά, επίπεδα χτυπήματα για να ολοκληρώσετε το κόψιμο. Τα πάνω και τα κάτω υλικά θα έχουν πλέον ζευγαρωμένες χελιδονοουρές. Κολλήστε τις αρθρώσεις της χελιδονοουράς μεταξύ τους για εύκολο χειρισμό.
- Εάν η φλάντζα είναι φαρδιά, τότε μπορείτε να σχεδιάσετε δύο ή περισσότερες χελιδονοουρές δίπλα-δίπλα ανά ένωση.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποια είναι τα βασικά που πρέπει να θυμάστε όταν χρησιμοποιείτε γροθιές χελιδονοουράς Allpax;
- Βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμενοι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι στη σωστή χρήση των εργαλείων χειρός.
- Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για εργασίες που δεν προορίζονται να κάνουν.
- Να παρέχετε πάντα εκπαίδευση σχετικά με το πώς να επιλέγετε το σωστό εργαλείο για την εργασία, πώς να χρησιμοποιείτε σωστά κάθε εργαλείο και πώς να αναγνωρίζετε πότε τα εργαλεία χρειάζονται επισκευή.
- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη ή πίεση στα εργαλεία.
- Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καλύψτε τις αιχμηρές άκρες με κατάλληλο κάλυμμα για να προστατεύσετε το εργαλείο και να αποτρέψετε τυχαίους τραυματισμούς από ακούσια επαφή.
- Μην κρατάτε το κοντάκι στην παλάμη του χεριού σας όταν χρησιμοποιείτε εργαλείο κοπής ή κατσαβίδι. Πάντα να το στρώνετε σε πάγκο εργασίας ή σε μέγγενη.
- Συντηρείτε προσεκτικά τα εργαλεία. Διατηρήστε τα καθαρά και στεγνά και αποθηκεύστε τα σωστά μετά από κάθε χρήση.
Γιατί να χρησιμοποιήσω γροθιές χελιδονοουράς Allpax;
Είναι απαραίτητο να έχετε τις κατάλληλες γροθιές σε ετοιμότητα κατά τη συντήρηση και την επισκευή. Είναι αναποτελεσματικό και αδύνατο να αποθηκεύσετε πολλές γροθιές αντικατάστασης στο απόθεμά σας. Με την ικανότητά τους να κόβουν παρεμβύσματα φλάντζας πλάτους 3/4 έως 3 ιντσών, οι γροθιές χελιδονοουράς Allpax μπορούν να κατασκευάσουν αλληλένδετες ενώσεις χελιδονοουράς όπου η εξωτερική διάμετρος της φλάντζας είναι μεγαλύτερη από το πλάτος του προς κοπή υλικού.
Ποια σημεία πρέπει να λάβει κανείς υπόψη όταν ψάχνει να αγοράσει μια γροθιά ή μια σμίλη;
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζει την αντοχή και την ανθεκτικότητα μιας διάτρησης ή σμίλης είναι ο χάλυβας που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του. Οι γροθιές χελιδονοουράς Allpax κατασκευάζονται από θερμικά επεξεργασμένο, υψηλής κραματοποίησης χάλυβα και έχουν άκρο εργασίας που διατηρεί την άκρη και το σχήμα του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Διαθέτουν ένα σκληρό άκρο που μπορεί να χτυπηθεί χωρίς σπασίματα ή ρωγμές. Πριν κάνετε την αγορά σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα σημεία:
- Η διάμετρος, το μέγεθος και το σχήμα των απαιτούμενων κοπών πρέπει να προσδιορίζονται παρατηρώντας τι κόβεται ή οδηγείται.
- Εάν εργάζεστε σε περιβάλλον με σπινθήρες, θα πρέπει να επιλέξετε μπρούτζες και σμίλες από ορείχαλκο, χάλκινο βηρύλλιο ή αλουμίνιο που παρέχουν αντοχή στους σπινθήρες.