- Λαστιχένια λαβή με επένδυση. Χάλυβας υψηλής αντοχής. Κατασκευασμένο στις ΗΠΑ
Χρήσεις:
Ο γροθιά χελιδονοουράς Allpax AX1852 χρησιμοποιείται για την αποκοπή τόξων φλάντζας και το σχηματισμό παρεμβυσμάτων για μεγάλες εφαρμογές στεγανοποίησης σε εξοπλισμό μετάδοσης και διανομής. Αυτή η διάτρηση χελιδονοουράς AX1852 είναι ιδανική για την πραγματοποίηση αλληλομανδαλώμενων αρμών χελιδονοουράς όταν δεν είναι δυνατή η κοπή μιας φλάντζας με μεγάλη εξωτερική διάμετρο χρησιμοποιώντας κόφτες φλάντζας λόγω περιορισμών χώρου, απουσίας κοπτικών μεγάλης διαμέτρου ή λόγω των υλικών φλάντζας που έχουν μικρότερο πλάτος από τις διαμέτρους της φλάντζας .
Χαρακτηριστικά:
- Η γροθιά χελιδονοουράς Allpax AX1852 είναι ιδανική για την κοπή συμπλεκόμενων αρμών χελιδονοουράς διαστάσεων 1.5 X 1.5 ίντσας σε επικαλυπτόμενα τόξα φλάντζας.
- Αυτή η διάτρηση χελιδονοουράς AX1852 κατασκευάζει τέλεια διαμορφωμένα παρεμβύσματα από ίνες, φελλό, καουτσούκ ή άλλο υλικό φλάντζας.
- Ο διατρητής χελιδονοουράς Allpax AX1852 χρησιμοποιείται για τη σύνδεση τόξων φλάντζας όταν η εξωτερική διάμετρος της φλάντζας είναι μεγαλύτερη από τις διαστάσεις του υλικού της φλάντζας και δεν είναι δυνατή η κοπή μιας πλήρους φλάντζας από το υλικό.
- Διαθέτει κατασκευή από χάλυβα υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη αντοχή, ελαφρύ και αντοχή σε μεγάλες καταπονήσεις.
- Η γροθιά χελιδονοουράς Allpax AX1852 διαθέτει επένδυση από καουτσούκ για να παρέχει άνετο κράτημα στους χρήστες όταν χρησιμοποιείται για μεγάλες περιόδους.
- Είναι εύκολο στη χρήση και κόβει και τα δύο αλληλεπικαλυπτόμενα τόξα ταυτόχρονα για τέλεια σφραγισμένη εφαρμογή.
- Αυτή η διάτρηση χελιδονοουράς Allpax AX1852 μειώνει το κόστος εργασίας, τους σύνθετους υπολογισμούς και το χρόνο διακοπής λειτουργίας, αποφεύγοντας τις προμετρήσεις και τη σήμανση στα τόξα της φλάντζας.
- Οι διατρήσεις χελιδονοουράς μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές σε παρεμβύσματα με μεγάλα πλάτη για τη δημιουργία αρμών δίπλα-δίπλα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Allpax Dead Blow Hammers: Αυτά τα σφυριά είναι ιδανικά για χτυπήματα Allpax AX1852 χελιδονοουρά για διάτρηση αρμών χελιδονοουράς σε τόξα φλάντζας. Έχουν κεφαλή με βολή που μειώνει την ανάκαμψη και απορροφά την κρούση. Το απαλό πρόσωπό τους μειώνει το στίγμα και τον θόρυβο και αποφεύγει την τυχαία ζημιά στην εργασία ακριβείας, ειδικά όταν εργάζεστε σε στενούς χώρους.
- Κόφτης φλάντζας: Βαρύ καθήκον τυπικά κιτ κοπής φλάντζας ή ένα Μ3 περιστροφικός κόφτης φλάντζας χρησιμοποιείται για την αποκοπή τόξων από το υλικό της φλάντζας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Η γροθιά χελιδονοουράς Allpax AX1852 κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα OSHA για να διασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια του χρήστη και η βέλτιστη απόδοση της φλάντζας.
Εγκατάσταση:
Η γροθιά χελιδονοουράς Allpax AX1852 είναι συναρμολογημένη στο εργοστάσιο, βρίσκεται σε κατάσταση έτοιμη προς χρήση και δεν απαιτεί εγκατάσταση. Ωστόσο, ένας χειριστής απαιτεί τα ακόλουθα στοιχεία για τη σωστή λειτουργία της διάτρησης χελιδονοουράς Allpax AX1852:
- Κομμάτι χαρτί, μολύβι & χαρτόνι: Απαιτείται κομμάτι χαρτιού και μολύβι για να τραβήξετε έξω την απαιτούμενη φλάντζα μαζί με οπές OD, ID και μπουλονιών στις επιθυμητές θέσεις. Απαιτείται χαρτόνι για τη σωστή υποστήριξη του προτύπου χαρτιού.
- Σφύρα ή σφυρί: Χρησιμοποιείται σφυρί ή σφυρί για να χτυπήσει τη γροθιά της χελιδονοουράς και να κόψει τους συνδέσμους στα τόξα της φλάντζας.
- Ταινία και κόλλα: Οι ταινίες και η κόλλα χρησιμοποιούνται για την προσωρινή ή μόνιμη προσάρτηση των τόξων φλάντζας μεταξύ τους ή με το πρότυπο για τη σωστή σφράγιση και συναρμολόγηση των τόξων στεγανοποίησης σε μια στεγανή φλάντζα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι άλλα είδη διατρήσεων παρέχει το Allpax;
A. Allpax προσφέρει έναν ολόκληρο κατάλογο με κόφτες φλάντζας, διατρητές, σφυριά, γάντζους συσκευασίας και ανταλλακτικά, όπως ράβδους επέκτασης, λεπίδες κοπής και οδοντωτούς τροχούς. Ο κατάλογος διάτρησης Allpax περιλαμβάνει κοίλες γροθιές, γροθιές με νοκ-άουτ τρύπες, γροθιές δύναμης και γροθιές καμάρας.
Ε. Ποια σημεία πρέπει να λάβει κανείς υπόψη όταν ψάχνει να αγοράσει μια γροθιά ή σμίλη χελιδονοουράς Allpax;
Α. Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζει την αντοχή και την ανθεκτικότητα μιας γροθιάς ή μιας σμίλης είναι ο χάλυβας που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του. Οι γροθιές χελιδονοουράς Allpax είναι κατασκευασμένες από θερμικά επεξεργασμένο, υψηλής κραματοποίησης χάλυβα και έχουν ένα άκρο εργασίας που διατηρεί την άκρη και το σχήμα του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Διαθέτουν ένα σκληρό άκρο που μπορεί να χτυπηθεί χωρίς σπασίματα ή ρωγμές. Πριν κάνετε την αγορά σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα σημεία:
- Η διάμετρος, το μέγεθος και το σχήμα των απαιτούμενων κοπών πρέπει να προσδιορίζονται παρατηρώντας τι κόβεται ή οδηγείται.
- Εάν εργάζεστε σε περιβάλλον με σπινθήρες, θα πρέπει να επιλέξετε μπρούτζες και σμίλες από ορείχαλκο, χάλκινο βηρύλλιο ή αλουμίνιο που παρέχουν αντοχή στους σπινθήρες.
Ε. Γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε γροθιές χελιδονοουράς Allpax;
Α. Απαιτείται να έχετε τις κατάλληλες γροθιές σε ετοιμότητα κατά τη συντήρηση και την επισκευή. Είναι αναποτελεσματικό και δύσκολο να αποθηκεύσετε πολλές γροθιές αντικατάστασης στο απόθεμά σας. Με την ικανότητά του να κόβει παρεμβύσματα φλάντζας πλάτους 3/4 έως 3 ιντσών, το κιτ διάτρησης χελιδονοουράς Allpax AX1855 μπορεί να κατασκευάσει συμπλεκόμενους αρμούς χελιδονοουράς όπου η εξωτερική διάμετρος της φλάντζας είναι μεγαλύτερη από το πλάτος του υλικού που πρόκειται να κοπεί.
Ε. Ποια είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να θυμάστε κατά τη χρήση του γροθιού χελιδονοουράς Allpax AX1852;
A.
- Βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμενοι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι στη χρήση εργαλείων χειρός.
- Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καλύψτε τις αιχμηρές άκρες με κατάλληλο κάλυμμα για να προστατεύσετε το εργαλείο και να αποτρέψετε τυχαίους τραυματισμούς από ακούσια επαφή.
- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη ή πίεση στα εργαλεία.
- Μην κρατάτε το κοντάκι στην παλάμη του χεριού σας όταν χρησιμοποιείτε εργαλείο κοπής ή κατσαβίδι. Πάντα να το στρώνετε σε πάγκο εργασίας ή σε μέγγενη.
- Να παρέχετε πάντα εκπαίδευση για το πώς να επιλέγετε το σωστό εργαλείο για την εργασία, πώς να χρησιμοποιείτε σωστά κάθε εργαλείο και πώς να αναγνωρίζετε πότε τα εργαλεία χρειάζονται επισκευή.
- Χειριστείτε τα εργαλεία προσεκτικά. Διατηρήστε τα καθαρά και στεγνά και αποθηκεύστε τα σωστά μετά από κάθε χρήση.