CONRADER Κινητήρας ελέγχου πεταλούδας


Τα χειριστήρια γκαζιού Conrader είναι ιδανικά για τον έλεγχο των στροφών του κινητήρα σε συμπιεστές με κινητήρα αερίου κατά τη διάρκεια εργασιών συνεχούς λειτουργίας. Μπορούν να εξοικονομήσουν καύσιμα και να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής του συμπιεστή και του κινητήρα. Αυτά τα χειριστήρια γκαζιού αεροσυμπιεστή χρησιμοποιούνται με βαλβίδα πιλότου και εκφόρτωση...βαλβίδα. Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Υλικό ελατηρίου: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος: Με κινητήρα αερίου
ΣτυλΜοντέλοΜήκος καλωδίουΥλικό καλωδίωνταιριάζειΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TCSP-H-5565-Β
-Ανοξείδωτο ατσάλιΜηχανές Honda 5-1 / 2 έως 6-1 / 2 HPΈλεγχος πεταλούδας αεροπορικής εταιρείας€32.12
B
TCSP-H-0809-Β
-Ανοξείδωτο ατσάλιΜηχανές Honda 8 έως 9 HPΈλεγχος πεταλούδας αεροπορικής εταιρείας€41.32
C
TCSP-H-1113-Β
-Ανοξείδωτο ατσάλιΜηχανές Honda 11 έως 13 HPΈλεγχος πεταλούδας αεροπορικής εταιρείας€40.98
D
TCSA-5565S-SC
-Γεμάτο νάιλονHonda gx160Έλεγχος πεταλούδας€22.12
E
TCXLIW-CH440
-Γεμάτο νάιλονKohler 14 ίπποιΈλεγχος πεταλούδας€55.13
F
TCXLPW-24
24 "Γεμάτο νάιλον-Έλεγχος πεταλούδας€48.77
F
TCXLPW-36
36 "Γεμάτο νάιλον-Έλεγχος πεταλούδας€51.94
F
TCXLPW-48
48 "Γεμάτο νάιλον-Έλεγχος πεταλούδας€54.08
F
TCXLPW-54
54 "Γεμάτο νάιλον-Έλεγχος πεταλούδας€52.30

Μηχανισμός εργασίας

  • Όταν ο προσαρτημένος συμπιεστής φτάσει την πίεση εκφόρτωσης (απενεργοποίησης), η βαλβίδα πιλότου που είναι εγκατεστημένη με αυτά τα χειριστήρια γκαζιού στέλνει ένα πνευματικό σήμα στο χειριστήριο γκαζιού αέρα για ενεργοποίηση και επέκταση για μείωση των στροφών του κινητήρα.
  • Όταν χρησιμοποιείται ο πεπιεσμένος αέρας και ο συμπιεστής αποκτά την πίεση φορτίου (απενεργοποίησης), το πνευματικό σήμα από τη βαλβίδα πιλότου ανασύρει το χειριστήριο του γκαζιού για να αφήσει τον κινητήρα να επιστρέψει στην κανονική του ταχύτητα λειτουργίας.

Χαρακτηριστικά

  • Τα χειριστήρια γκαζιού αέρα Conrader είναι διαθέσιμα σε στυλ καλωδιακής και αεροπορικής εταιρείας.
  • Τα χειριστήρια γκαζιού τύπου καλωδίου Conrader εγκαθίστανται στη βαλβίδα πιλότου ή σε άλλες θέσεις του συμπιεστή, ενώ το άκρο του καλωδίου τους είναι στερεωμένο στον βραχίονα του γκαζιού του κινητήρα.
  • Διαθέτουν ορειχάλκινη κατασκευή με ανοξείδωτα ελατήρια, τσιμούχες Viton & καλώδιο από ανοξείδωτο χάλυβα που λιπαίνεται μόνιμα & αυτοκαθαρίζεται.
  • Οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν σφιγκτήρες δρομολόγησης για να στερεώσουν με ασφάλεια το καλώδιο.
  • Τα χειριστήρια γκαζιού τύπου αεροπορικής εταιρείας Conrader είναι εγκατεστημένα στον κινητήρα και προσαρτημένα στο γκάζι του. Ο σωλήνας αερογραμμής του χειριστηρίου είναι τοποθετημένος μεταξύ της βαλβίδας πιλότου και του χειριστηρίου γκαζιού.
  • Διαθέτουν ορειχάλκινη κατασκευή με ανοξείδωτα ελατήρια, τσιμούχες Viton, συρμάτινο ράβδο από ανοξείδωτο χάλυβα & επιμεταλλωμένα στηρίγματα από χάλυβα.
  • Επιλεγμένα μοντέλα λειτουργούν ως χειριστήρια γκαζιού του αεροσυμπιεστή της Honda για τη ρύθμιση στροφών κινητήρων Honda από 5.5 έως 13 ίππους. Έλεγχος γκαζιού Conrador TCXLIW-CH440 είναι κατάλληλο για χρήση σε κινητήρες Kohler 14 ίππων.
  • Έλεγχος γκαζιού Conrador TCSA-5565S-SC είναι κατάλληλο για χρήση στον κινητήρα Honda GX390. Αυτό το χειριστήριο γκαζιού Honda GX390 έχει μήκος διαδρομής 0.40 ίντσες.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας αυτών των χειριστηρίων γκαζιού Conrader;

Αυτά τα χειριστήρια γκαζιού αέρα Conrader λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -15 έως 400 βαθμούς F.

Τι τύποι συνδέσεων είναι διαθέσιμοι σε αυτά τα χειριστήρια γκαζιού Conrader;

Τα περισσότερα από αυτά τα χειριστήρια πεταλούδας αέρα Conrader διαθέτουν σύνδεση εισόδου αρσενικού NPT 1/8 ιντσών και σύνδεση εξόδου σωλήνα συμπίεσης 1/4 ίντσας.

Ποια είναι η βαθμολογία πίεσης αυτών των χειριστηρίων γκαζιού Conrader;

Αυτά τα χειριστήρια γκαζιού αεροσυμπιεστή Conrader για κινητήρες βενζίνης (βενζίνης) και ντίζελ μπορούν να λειτουργήσουν σε μέγιστη πίεση 500 psi.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;