Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONRADER TCSP-H-1113-B Έλεγχος πεταλούδας Honda Engine 11-13 Hp | AA4MAW 12U305

CONRADER TCSP-H-1113-B Έλεγχος γκαζιού Κινητήρας Honda 11-13 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MAW Μοντέλο: TCSP-H-1113-BCross Ref: 12U305
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
€40.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος πεταλούδας αεροπορικής εταιρείας
Μέγεθος NPT (In.)1/4
Υλικό καλωδίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό κυλίνδρουΟρείχαλκος
ταιριάζειΜηχανές Honda 11 έως 13 HP
Ελάχ. Πίεση40 PSI
O-RingViton
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο έλεγχος πεταλούδας Conrader TCSP-H-1113-B χρησιμοποιείται με όλους τους τύπους χειριστηρίων εκφόρτωσης και βαλβίδες πιλότου για την επαναφορά του κινητήρα στο ρελαντί κάθε φορά που ο συμπιεστής ξεφορτώνεται. Είναι ιδανικό για την αυτοκινητοβιομηχανία και την αεροδιαστημική βιομηχανία.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει καλώδιο & ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση.
  • Αυτή η μονάδα ελέγχου πεταλούδας συνεχούς λειτουργίας διαθέτει σύνδεση εισόδου σωλήνα συμπίεσης MNPT για βελτιωμένη απόδοση.
  • Είναι εξοπλισμένο με ορειχάλκινο κύλινδρο για στεγανή λειτουργία.
  • Αυτό το χειριστήριο γκαζιού διαθέτει νάιλον περίβλημα γεμάτο μολυβδαίνιο για αυξημένη σκληρότητα και χαμηλή θερμική διαστολή.
  • Διαθέτει επιπλέον δακτύλιο Viton O-ring για προστασία από καύσιμα, οξέα και χλωριωμένους υδρογονάνθρακες.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Συνοδός 0751 Σφιγκτήρας καλωδίου: Αυτός ο σφιγκτήρας καλωδίου χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του χειριστηρίου γκαζιού στον κινητήρα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το εύρος πίεσης λειτουργίας του χειριστηρίου πεταλούδας Conrader TCSP-H-1113-B;

Α. 40 έως 500 psi.

Ε. Πού χρησιμοποιείται αυτό το χειριστήριο γκαζιού Conrader TCSP-H-1113-B;

A. Αυτό το χειριστήριο γκαζιού με κινητήρα αερίου ταιριάζει σε κινητήρες Honda 11 έως 13 ίππων για βέλτιστη απόδοση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καλωδίουΥλικό καλωδίωνταιριάζειΕίδοςΤιμή
CONRADER TCSP-H-5565-B Έλεγχος πεταλούδας Honda Engine 5.5-6.5 Hp | AA4MAU 12U303 TCSP-H-5565-Β-Ανοξείδωτο ατσάλιΜηχανές Honda 5-1 / 2 έως 6-1 / 2 HPΈλεγχος πεταλούδας αεροπορικής εταιρείας€32.12
CONRADER TCSP-H-0809-B Έλεγχος γκαζιού Honda Engine 8-9 Hp | AA4MAV 12U304 TCSP-H-0809-Β-Ανοξείδωτο ατσάλιΜηχανές Honda 8 έως 9 HPΈλεγχος πεταλούδας αεροπορικής εταιρείας€41.32
CONRADER TCSA-5565S-SC Έλεγχος πεταλούδας γκαζιού με κινητήρα 40 Psi | AF8PZV 29FK75 TCSA-5565S-SC-Γεμάτο νάιλονHonda gx160Έλεγχος πεταλούδας€22.12
CONRADER TCXLPW-24 Έλεγχος πεταλούδας γκαζιού κινητήρας 100 Psi | AF8PZW 29FK76 TCXLPW-2424 "Γεμάτο νάιλον-Έλεγχος πεταλούδας€48.77
CONRADER TCXLPW-36 Έλεγχος πεταλούδας γκαζιού με κινητήρα 100 Psi | AF8PZX 29FK77 TCXLPW-3636 "Γεμάτο νάιλον-Έλεγχος πεταλούδας€51.94
CONRADER TCXLPW-48 Έλεγχος πεταλούδας γκαζιού με κινητήρα 100 Psi | AF8PZY 29FK78 TCXLPW-4848 "Γεμάτο νάιλον-Έλεγχος πεταλούδας€54.08
CONRADER TCXLPW-54 Έλεγχος πεταλούδας αερίου κινητήρα 100 Psi | AF8PZZ 29FK79 TCXLPW-5454 "Γεμάτο νάιλον-Έλεγχος πεταλούδας€52.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONRADER TCSP-H-1113-B Έλεγχος γκαζιού Κινητήρας Honda 11-13 Hp
€40.98 /μονάδα