Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONRADER TCSA-5565S-SC Έλεγχος πεταλούδας γκαζιού με κινητήρα 40 Psi | AF8PZV 29FK75

CONRADER TCSA-5565S-SC Έλεγχος γκαζιού Κινητήρας αερίου 40 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8PZV Μοντέλο: TCSA-5565S-SCCross Ref: 29FK75

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος πεταλούδας
Μέγεθος NPT (In.)1/8
Υλικό καλωδίωνΓεμάτο νάιλον
Υλικό κυλίνδρουΟρείχαλκος
ταιριάζειHonda gx160
Ελάχ. Πίεση40 PSI
O-RingViton
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΜε κινητήρα αερίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9032906080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καλωδίουΥλικό καλωδίωνταιριάζειΕίδοςΤιμή
CONRADER TCSP-H-5565-B Έλεγχος πεταλούδας Honda Engine 5.5-6.5 Hp | AA4MAU 12U303 TCSP-H-5565-Β-Ανοξείδωτο ατσάλιΜηχανές Honda 5-1 / 2 έως 6-1 / 2 HPΈλεγχος πεταλούδας αεροπορικής εταιρείας€32.12
CONRADER TCSP-H-0809-B Έλεγχος γκαζιού Honda Engine 8-9 Hp | AA4MAV 12U304 TCSP-H-0809-Β-Ανοξείδωτο ατσάλιΜηχανές Honda 8 έως 9 HPΈλεγχος πεταλούδας αεροπορικής εταιρείας€41.32
CONRADER TCSP-H-1113-B Έλεγχος πεταλούδας Honda Engine 11-13 Hp | AA4MAW 12U305 TCSP-H-1113-Β-Ανοξείδωτο ατσάλιΜηχανές Honda 11 έως 13 HPΈλεγχος πεταλούδας αεροπορικής εταιρείας€40.98
CONRADER TCXLPW-24 Έλεγχος πεταλούδας γκαζιού κινητήρας 100 Psi | AF8PZW 29FK76 TCXLPW-2424 "Γεμάτο νάιλον-Έλεγχος πεταλούδας€48.77
CONRADER TCXLPW-36 Έλεγχος πεταλούδας γκαζιού με κινητήρα 100 Psi | AF8PZX 29FK77 TCXLPW-3636 "Γεμάτο νάιλον-Έλεγχος πεταλούδας€51.94
CONRADER TCXLPW-48 Έλεγχος πεταλούδας γκαζιού με κινητήρα 100 Psi | AF8PZY 29FK78 TCXLPW-4848 "Γεμάτο νάιλον-Έλεγχος πεταλούδας€54.08
CONRADER TCXLPW-54 Έλεγχος πεταλούδας αερίου κινητήρα 100 Psi | AF8PZZ 29FK79 TCXLPW-5454 "Γεμάτο νάιλον-Έλεγχος πεταλούδας€52.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONRADER TCSA-5565S-SC Έλεγχος γκαζιού Κινητήρας αερίου 40 Psi
€22.12 /μονάδα