SALSBURY INDUSTRIES 4873BRZ Ταχυδρομική θυρίδα Post Bronze 81 Inch Ύψος στο έδαφος AG3GXP 33KV18

SALSBURY INDUSTRIES 4873BRZ Mailbox Post Χάλκινο Ύψος 81 ιντσών στο έδαφος

Είδος: AG3GXP Μοντέλο: 4873BRZCross Ref: 33KV18
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔημοσίευση γραμματοκιβωτίου
ΧρώμαΧαλκί
Βάθος4"
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος81 "
ΒάσηΣτο έδαφος
Καθαρό βάρος55 λίβρες
Δημοσίευση υλικούΑλουμίνιο
Μετά πάχος4"
ΧαρακτηριστικάΛουξ
Πλάτος45 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)210.82
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)119.38
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΚαθαρό βάροςΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 4374D-BRZ Γραμματοκιβώτιο Post Bronze In-ground | AG3GZE 33KV55 4374D-BRZ4"81 "65 λίβρες66 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4874BRZ Mailbox Post Bronze 4 Inch Πάχος | AG3GZN 33KV64 4874ΒΡΖ4"81 "65 λίβρες54 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4875BRZ Γραμματοκιβώτιο Post Bronze 81 In Height 4 Inch Πάχος | AG3HFU 33KX23 4875ΒΡΖ4"81 "95 λίβρες76 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4865BRZ Standard Postbox Post, 3.5 x 42 x 3.5 Inch Size, Bronze | CE7JRD 4865ΒΡΖ3.5 "42 "-3.5 "€214.77
SALSBURY INDUSTRIES 4895BRZ Standard Mailbox Post, 3.5 x 60 x 3.5 Inch Μέγεθος, Bronze, In Ground Mounted | CE7JRF 4895ΒΡΖ3.5 "60 "-3.5 "€250.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4873BRZ Mailbox Post Χάλκινο Ύψος 81 ιντσών στο έδαφος