SALSBURY INDUSTRIES 4875BRZ Γραμματοκιβώτιο Post Bronze 81 In Height 4 Inch Πάχος | AG3HFU 33KX23

SALSBURY INDUSTRIES 4875BRZ Γραμματοκιβώτιο Post Bronze 81 In Ύψος 4 ίντσες Πάχος

Στοιχείο: AG3HFU Μοντέλο: 4875BRZCross Ref: 33KX23
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔημοσίευση γραμματοκιβωτίου
ΧρώμαΧαλκί
Βάθος4"
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος81 "
ΒάσηΣτο έδαφος
Καθαρό βάρος95 λίβρες
Δημοσίευση υλικούΑλουμίνιο
Μετά πάχος4"
ΧαρακτηριστικάΛουξ
Πλάτος76 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.75
Ύψος πλοίου (cm)210.82
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)198.12
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΚαθαρό βάροςΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 4873BRZ Ταχυδρομική θυρίδα Post Bronze 81 Inch Ύψος στο έδαφος AG3GXP 33KV18 4873ΒΡΖ4"81 "55 λίβρες45 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4374D-BRZ Γραμματοκιβώτιο Post Bronze In-ground | AG3GZE 33KV55 4374D-BRZ4"81 "65 λίβρες66 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4874BRZ Mailbox Post Bronze 4 Inch Πάχος | AG3GZN 33KV64 4874ΒΡΖ4"81 "65 λίβρες54 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4865BRZ Standard Postbox Post, 3.5 x 42 x 3.5 Inch Size, Bronze | CE7JRD 4865ΒΡΖ3.5 "42 "-3.5 "€214.77
SALSBURY INDUSTRIES 4895BRZ Standard Mailbox Post, 3.5 x 60 x 3.5 Inch Μέγεθος, Bronze, In Ground Mounted | CE7JRF 4895ΒΡΖ3.5 "60 "-3.5 "€250.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4875BRZ Γραμματοκιβώτιο Post Bronze 81 In Ύψος 4 ίντσες Πάχος