SALSBURY INDUSTRIES 3910S-BRZ Ελεύθερο περίβλημα για μονή στήλη 10 πόρτα μπρούντζο | AH3TAG 33LD76

SALSBURY INDUSTRIES 3910S-BRZ Ελεύθερο περίβλημα για Μονή Στήλη 10 Πόρτες Χάλκινο

Στοιχείο: AH3TAG Μοντέλο: 3910S-BRZCross Ref: 33LD76

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βάθος19 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένη με πούδρα χαλκού
Ύψος65.75 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ΒάσηΕλεύθερος
Αριθμός στηλών1
Πλάτος17.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)172.09
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςφινίρισμαΎψοςΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3910S-ALM Ελεύθερο περίβλημα για μία στήλη 10 Πόρτα γκρι | AH3TAF 33LD75 3910S-ALM19 "Επίστρωση γκρι σε σκόνη65.75 "17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3910S-SAN Ελεύθερο περίβλημα για μονόστηλη 10 πόρτα μπεζ | AH3TAJ 33LD78 3910S-ΣΑΝ19 "Επίστρωση με μπεζ σκόνη65.75 "17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3910D-ALM Ελεύθερο περίβλημα για διπλή στήλη 10 Πόρτα γκρι | AH3TCQ 33LH15 3910D-ALM19 "Επίστρωση γκρι σε σκόνη65.75 "32.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3910D-BRZ Ελεύθερο περίβλημα για διπλή στήλη 10 πόρτα μπρούντζο | AH3TCR 33LH16 3910D-BRZ19 "Επικαλυμμένη με πούδρα χαλκού65.75 "32.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3910D-SAN Ελεύθερο περίβλημα για διπλή στήλη 10 Πόρτα μπεζ | AH3TCU 33LH18 3910D-ΣΑΝ19 "Επίστρωση με μπεζ σκόνη65.75 "32.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3911D Horizontal Mailbox Enclosure, 4C, 32.25 x 69.25 x 19 Inch Size, Free Standing | CE7EBH 3911D19 "-69.25 "32.25 "€1,085.80
SALSBURY INDUSTRIES 3911S Horizontal Mailbox Enclosure, 4C, 17.5 x 69.25 x 19 Inch Size, Free Standing | CE7EBK 3911S19 "-69.25 "17.5 "€930.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3910S-BRZ Ελεύθερο περίβλημα για Μονή Στήλη 10 Πόρτες Χάλκινο