SALSBURY INDUSTRIES 3911D Horizontal Mailbox Enclosure, 4C, 32.25 x 69.25 x 19 Inch Size, Free Standing | CE7EBH

SALSBURY INDUSTRIES 3911D Οριζόντιο περίβλημα γραμματοκιβωτίου, 4C, 32.25 x 69.25 x 19 ίντσες Μέγεθος, Ελεύθερη στάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE7EBH Μοντέλο: 3911D

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,085.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βάθος19 "
Ύψος69.25 "
Πλάτος32.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςφινίρισμαΎψοςΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3910S-ALM Ελεύθερο περίβλημα για μία στήλη 10 Πόρτα γκρι | AH3TAF 33LD75 3910S-ALM19 "Επίστρωση γκρι σε σκόνη65.75 "17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3910S-BRZ Ελεύθερο περίβλημα για μονή στήλη 10 πόρτα μπρούντζο | AH3TAG 33LD76 3910S-BRZ19 "Επικαλυμμένη με πούδρα χαλκού65.75 "17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3910S-SAN Ελεύθερο περίβλημα για μονόστηλη 10 πόρτα μπεζ | AH3TAJ 33LD78 3910S-ΣΑΝ19 "Επίστρωση με μπεζ σκόνη65.75 "17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3910D-ALM Ελεύθερο περίβλημα για διπλή στήλη 10 Πόρτα γκρι | AH3TCQ 33LH15 3910D-ALM19 "Επίστρωση γκρι σε σκόνη65.75 "32.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3910D-BRZ Ελεύθερο περίβλημα για διπλή στήλη 10 πόρτα μπρούντζο | AH3TCR 33LH16 3910D-BRZ19 "Επικαλυμμένη με πούδρα χαλκού65.75 "32.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3910D-SAN Ελεύθερο περίβλημα για διπλή στήλη 10 Πόρτα μπεζ | AH3TCU 33LH18 3910D-ΣΑΝ19 "Επίστρωση με μπεζ σκόνη65.75 "32.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3911S Horizontal Mailbox Enclosure, 4C, 17.5 x 69.25 x 19 Inch Size, Free Standing | CE7EBK 3911S19 "-69.25 "17.5 "€930.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3911D Οριζόντιο περίβλημα γραμματοκιβωτίου, 4C, 32.25 x 69.25 x 19 ίντσες Μέγεθος, Ελεύθερη στάση
€1,085.80 /μονάδα