DAYTON 22NC02 Plate Clamp 22000 Lb Horizontal - Πακέτο 2 | AB6WYL

DAYTON 22NC02 Plate Clamp 22000 Lb Horizontal - Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6WYL Μοντέλο: 22NC02

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,160.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας πλάκας
Χωρητικότητα σιαγόνων1/4 έως 4 "
Υλικό σιαγόνωνΣκληρυμένος χάλυβας
Σημείο ανύψωσηςΦόρτωση δακτυλίου
Τύπος κλειδώματοςΗ φόρτωση ενεργοποιήθηκε
ΕπιχείρησηΟριζόντια ανύψωση
Ασφαλές φορτίο εργασίας22,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.05
Ύψος πλοίου (cm)49.78
Μήκος πλοίου (cm)35.81
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα σιαγόνωνPkg. Ποσ.Τιμή
DAYTON 22NC01 Πλάκα σφιγκτήρα 17 600 Lb Οριζόντια - Πακέτο 2 | AB6WYK 22NC011/4 έως 2 "2€4,583.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 22NC02 Plate Clamp 22000 Lb Horizontal - Πακέτο 2
€2,160.72 /πακέτο