Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING SPC-16-8-F Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 1 τεμαχίων 1 x 2/9 In | AB2AFU 3APHXNUMX

RULAND MANUFACTURING SPC-16-8-F Σύζευξη Διάμετρος οπής δύο τεμαχίων 1 x 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9AFU Μοντέλο: SPC-16-8-FCross Ref: 2APH3
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
€293.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.1 x 1/2 "
Εκκαθάριση Dia.2.049 "
Πλάτος Keyway1/4 x 1/8 "
ΥλικόΜαύρο οξείδιο χάλυβα
Μέγιστη. Ροπή4000 In.Lbs.
Εκτός Dia.1.75 "
Συνολικό μήκος3"
Βίδα μεγέθους1 / 4-28 "
ΧαρακτηριστικάΤύπος σφιγκτήρα δύο τεμαχίων, με Keyway

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.657
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Πλάτος KeywayΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING SPC-32-32-SS Σύζευξη Διάτρητο 2 τεμαχίων Διάμετρος 9 In | AA1CAW 3CFDXNUMX SPC-32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι8200 In.Lbs.3.375 "4.875 "€3,054.83
RULAND MANUFACTURING SPC-6-4-F Σύζευξη διάτρητο δύο τεμαχίων Διάμετρος 3/8 x 1/4 In | AA9MQU 1DYF2 SPC-6-4-Φ# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα450 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€240.91
RULAND MANUFACTURING SPC-6-4-SS Σύζευξη διάτρησης δύο τεμαχίων Διάμετρος 3/8 x 1/4 In | AA9MQW 1DYF4 SPC-6-4-SS# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Ανοξείδωτο ατσάλι240 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€321.51
RULAND MANUFACTURING SPC-10-10-F Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 5 τεμαχίων 8/9 In | AB2ADK 3APBXNUMX SPC-10-10-Φ# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€156.66
RULAND MANUFACTURING SPC-10-10-SS Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 5 τεμαχίων 8/9 In | AB2ADN 6APBXNUMX SPC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλι950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€293.03
RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-F Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 5 τεμαχίων 8/1 x 2/9 In | AB2ADR 9APBXNUMX SPC-10-8-Φ# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€240.24
RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-SS Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 5 τεμαχίων 8/1 x 2/9 In | AB2ADV 3APCXNUMX SPC-10-8-SS# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Ανοξείδωτο ατσάλι950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€349.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPC-16-8-F Σύζευξη Διάμετρος οπής δύο τεμαχίων 1 x 1/2 ίντσες
€293.09 /μονάδα