RULAND MANUFACTURING Σύζευξη άκαμπτου άξονα 2 τεμαχίων, σειρά SPC


Φίλτρα
Μέγιστη. RPM: 4000 , Τύπος: Τύπος σφιγκτήρα δύο τεμαχίων, με Keyway
ΣτυλΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Πλάτος KeywayΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SPC-6-6-Φ
# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα450 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€121.70
B
SPC-6-6-SS
# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "Ανοξείδωτο ατσάλι240 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€194.85
A
SPC-6-4-Φ
# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα450 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€240.91
B
SPC-6-4-SS
# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Ανοξείδωτο ατσάλι240 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€321.51
A
SPC-8-8-Φ
# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα950 In.Lbs.1.125 "1.75 "€147.11
A
SPC-8-6-Φ
# 8-32 "1/2 x 3/8 "1.328 "1/8 x 3/32 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα950 In.Lbs.1.125 "1.75 "€187.86
B
SPC-8-8-SS
# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλι540 In.Lbs.1.125 "1.75 "€194.67
B
SPC-8-6-SS
# 8-32 "1/2 x 3/8 "1.328 "1/8 x 3/32 "Ανοξείδωτο ατσάλι540 In.Lbs.1.125 "1.75 "€292.27
B
SPC-10-10-SS
# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλι950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€293.03
A
SPC-10-8-Φ
# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€240.24
A
SPC-10-10-Φ
# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€156.66
B
SPC-10-8-SS
# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Ανοξείδωτο ατσάλι950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€349.74
A
SPC-20-20-Φ
1 / 4-28 "1.25 "2.286 "1 / 4 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα5000 In.Lbs.2-1 / 16 "3.25 "€279.59
A
SPC-16-12-Φ
1 / 4-28 "1 x 3/4 "2.049 "1/4 x 3/16 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα4000 In.Lbs.1.75 "3"€274.79
A
SPC-18-16-Φ
1 / 4-28 "1-1 / 8 x 1 "2.182 "1/4 x 1/4 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα4400 In.Lbs.1.875 "3.125 "€337.48
B
SPC-16-8-SS
1 / 4-28 "1 x 1/2 "2.049 "1/4 x 1/8 "Ανοξείδωτο ατσάλι2500 In.Lbs.1.75 "3"€550.34
A
SPC-14-10-Φ
1 / 4-28 "7/8 x 5/8 "1.932 "3/16 x 3/16 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα3600 In.Lbs.1.625 "2.5 "€292.61
B
SPC-12-8-SS
1 / 4-28 "3/4 x 1/2 "1.842 "3/16 x 1/8 "Ανοξείδωτο ατσάλι2000 In.Lbs.1.5 "2.25 "€417.35
B
SPC-12-12-SS
1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλι2000 In.Lbs.1.5 "2.25 "€327.74
C
SPC-19-16-SS
1 / 4-28 "1-3 / 16 "x 1"2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"303 από ανοξείδωτο ατσάλι1200 In.Lbs.2-1 / 16 "3.25 "€901.45
A
SPC-12-8-Φ
1 / 4-28 "3/4 x 1/2 "1.842 "3/16 x 1/8 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "€233.52
B
SPC-14-10-SS
1 / 4-28 "7/8 x 5/8 "1.932 "3/16 x 3/16 "Ανοξείδωτο ατσάλι2300 In.Lbs.1.625 "2.5 "€482.46
B
SPC-18-16-SS
1 / 4-28 "1-1 / 8 x 1 "2.182 "1/4 x 1/4 "Ανοξείδωτο ατσάλι2800 In.Lbs.1.875 "3.125 "€681.59
B
SPC-16-16-SS
1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι2500 In.Lbs.1.75 "3"€436.81
A
SPC-12-12-Φ
1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "€165.47
B
SPC-12-10-SS
1 / 4-28 "3/4 x 5/8 "1.514 "3/16 x 3/16 "Ανοξείδωτο ατσάλι2000 In.Lbs.1.5 "2.25 "€403.23
A
SPC-16-8-Φ
1 / 4-28 "1 x 1/2 "2.049 "1/4 x 1/8 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα4000 In.Lbs.1.75 "3"€293.09
B
SPC-16-12-SS
1 / 4-28 "1 x 3/4 "2.049 "1/4 x 3/16 "Ανοξείδωτο ατσάλι2500 In.Lbs.1.75 "3"€512.95
B
SPC-14-14-SS
1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλι2300 In.Lbs.1.625 "2.5 "€393.87
B
SPC-20-20-SS
1 / 4-28 "1.25 "2.286 "1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι3200 In.Lbs.2-1 / 16 "3.25 "€589.63
B
SPC-20-16-SS
1 / 4-28 "1-1 / 4 x 1 "2.286 "1/4 x 1/4 "Ανοξείδωτο ατσάλι3200 In.Lbs.2-1 / 16 "3.25 "€770.19
A
SPC-16-16-Φ
1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα4000 In.Lbs.1.75 "3"€205.35
A
SPC-20-16-Φ
1 / 4-28 "1-1 / 4 x 1 "2.286 "1/4 x 1/4 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα5000 In.Lbs.2-1 / 16 "3.25 "€360.31
B
SPC-18-18-SS
1 / 4-28 "1.125 "2.182 "1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι2800 In.Lbs.1.875 "3.125 "€522.89
D
SPC-19-16-Φ
1 / 4-28 "1-3 / 16 "x 1"2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"1215 Χωρίς μόλυβδο χάλυβα4000 In.Lbs.2-1 / 16 "3.25 "€460.70
A
SPC-12-10-Φ
1 / 4-28 "3/4 x 5/8 "1.514 "3/16 x 3/16 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "€252.12
A
SPC-18-18-Φ
1 / 4-28 "1.125 "2.182 "1 / 4 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα4400 In.Lbs.1.875 "3.125 "€276.40
A
SPC-14-14-Φ
1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα3600 In.Lbs.1.625 "2.5 "€240.98
B
SPC-28-28-SS
3 / 8-24 "1.75 "3.365 "3 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλι7400 In.Lbs.3.125 "4.5 "€2,537.21
A
SPC-28-28-Φ
3 / 8-24 "1.75 "3.365 "3 / 8 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα12500 In.Lbs.3.125 "4.5 "€894.04
A
SPC-32-32-Φ
3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα13600 In.Lbs.3.375 "4.875 "€1,077.00
B
SPC-32-32-SS
3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι8200 In.Lbs.3.375 "4.875 "€3,054.83
C
SPC-23-16-SS
5 / 16-24 "1-7 / 16 "x 1"2.84 "3 / 8 "x 1 / 4"303 από ανοξείδωτο ατσάλι2900 In.Lbs.2.625 "3.875 "€1,126.09
B
SPC-22-16-SS
5 / 16-24 "1-3 / 8 x 1 "2.772 "5/16 x 1/4 "Ανοξείδωτο ατσάλι3800 In.Lbs.2.5 "3.625 "€1,110.91
A
SPC-24-16-Φ
5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "3/8 x 1/4 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα6800 In.Lbs.2.625 "3.875 "€426.25
A
SPC-22-22-Φ
5 / 16-24 "1.375 "2.772 "5 / 16 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα6600 In.Lbs.2.5 "3.625 "€284.38
B
SPC-22-22-SS
5 / 16-24 "1.375 "2.772 "5 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλι3800 In.Lbs.2.5 "3.625 "€938.83
B
SPC-24-24-SS
5 / 16-24 "1.5 "2.886 "3 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλι4000 In.Lbs.2.625 "3.875 "€990.65
B
SPC-24-16-SS
5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "3/8 x 1/4 "Ανοξείδωτο ατσάλι4000 In.Lbs.2.625 "3.875 "€1,172.27
A
SPC-24-24-Φ
5 / 16-24 "1.5 "2.886 "3 / 8 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα6800 In.Lbs.2.625 "3.875 "€352.63
A
SPC-22-16-Φ
5 / 16-24 "1-3 / 8 x 1 "2.772 "5/16 x 1/4 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα6600 In.Lbs.2.5 "3.625 "€380.97
D
SPC-23-16-Φ
5 / 16-24 "1-7 / 16 "x 1"2.84 "3 / 8 "x 1 / 4"1215 Χωρίς μόλυβδο χάλυβα9600 In.Lbs.2.625 "3.875 "€505.80

Σύζευξη άκαμπτου άξονα 2 τεμαχίων, σειρά SPC

Οι άκαμπτοι σύνδεσμοι άξονα Ruland Manufacturing SPC Series διασφαλίζουν τη σωστή ευθυγράμμιση των εξαρτημάτων για την αποφυγή σφαλμάτων κατά τη λειτουργία. Ο σχεδιασμός του σφιγκτήρα 2 τεμαχίων τους επιτρέπει να τυλίγονται γύρω από τους άξονες και να ασφαλίζουν στη θέση τους μέσω βιδών ρύθμισης, αποτρέποντας το χάραγμα στον άξονα. Αποσβένουν τους κραδασμούς που παράγονται από τα εξαρτήματα κατά τη λειτουργία και παρέχονται με κλειδί για βίδες ρύθμισης. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα άκαμπτων συνδέσμων άξονα 2 τεμαχίων, που διατίθενται σε παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα, μαύρο οξείδιο και χάλυβα 1215 χωρίς μόλυβδο. Οι τιμές ροπής κυμαίνονται από 450 έως 13600 ίντσες-λίβρες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;