Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-F Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 5 τεμαχίων 8/1 x 2/9 In | AB2ADR 9APBXNUMX

RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-F Σύζευξη Διάμετρος οπής δύο τεμαχίων 5/8 x 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ADR Μοντέλο: SPC-10-8-FCross Ref: 2APB9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€240.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.5/8 x 1/2 "
Εκκαθάριση Dia.1.514 "
Πλάτος Keyway3/16 x 1/8 "
ΥλικόΜαύρο οξείδιο χάλυβα
Μέγιστη. Ροπή1600 In.Lbs.
Εκτός Dia.1 5 / 16 "
Συνολικό μήκος2"
Βίδα μεγέθους# 10-32 "
ΧαρακτηριστικάΤύπος σφιγκτήρα δύο τεμαχίων, με Keyway

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.261
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Πλάτος KeywayΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING SPC-32-32-SS Σύζευξη Διάτρητο 2 τεμαχίων Διάμετρος 9 In | AA1CAW 3CFDXNUMX SPC-32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι8200 In.Lbs.3.375 "4.875 "€3,054.83
RULAND MANUFACTURING SPC-6-4-F Σύζευξη διάτρητο δύο τεμαχίων Διάμετρος 3/8 x 1/4 In | AA9MQU 1DYF2 SPC-6-4-Φ# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα450 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€240.91
RULAND MANUFACTURING SPC-6-4-SS Σύζευξη διάτρησης δύο τεμαχίων Διάμετρος 3/8 x 1/4 In | AA9MQW 1DYF4 SPC-6-4-SS# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Ανοξείδωτο ατσάλι240 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€321.51
RULAND MANUFACTURING SPC-10-10-F Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 5 τεμαχίων 8/9 In | AB2ADK 3APBXNUMX SPC-10-10-Φ# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€156.66
RULAND MANUFACTURING SPC-10-10-SS Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 5 τεμαχίων 8/9 In | AB2ADN 6APBXNUMX SPC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλι950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€293.03
RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-SS Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 5 τεμαχίων 8/1 x 2/9 In | AB2ADV 3APCXNUMX SPC-10-8-SS# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Ανοξείδωτο ατσάλι950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€349.74
RULAND MANUFACTURING SPC-12-10-F Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 3 τεμαχίων 4/5 x 8/9 In | AB2ADY 6APCXNUMX SPC-12-10-Φ1 / 4-28 "3/4 x 5/8 "1.514 "3/16 x 3/16 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "€252.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-F Σύζευξη Διάμετρος οπής δύο τεμαχίων 5/8 x 1/2 ίντσες
€240.24 /μονάδα