Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRAM200V-PV, Air Piloted, PVC, Μέγεθος 2 ιντσών | AA3AWW 11G060

PLAST-O-MATIC Ρυθμιστής πίεσης PRAM200V-PV, Air Piloted, PVC, Μέγεθος 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3AWW Μοντέλο: PRAM200V-PVCross Ref: 11G060

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,279.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης με φορτίο αέρα
Υλικό σώματοςPVC
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος12.75 "
Μέγεθος εισόδου2"
Μήκος7"
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου2"
Εύρος ρύθμισης πίεσης5 έως 125 psi
Υλικό σφραγίδαςViton

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.35
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)30.73
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRAM075V-PV, Air Piloted, Σφράγιση PVC, PVC, Μέγεθος 3/4 ίντσας | CD4HPP PRAM075V-PVΡυθμιστής πίεσης που λειτουργεί με πιλότο-
RFQ
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRAM075EP-PV, Air Piloted, EPDM Seal, PVC, Μέγεθος 3/4 ίντσες | CD4HPQ PRAM075EP-PVΡυθμιστής πίεσης που λειτουργεί με πιλότο-
RFQ
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRAM100V-PV, Air Piloted, Σφράγιση PVC, PVC, Μέγεθος 1 ίντσας | CD4HPR PRAM100V-PVΡυθμιστής πίεσης που λειτουργεί με πιλότο-
RFQ
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRAM100EP-PV, Air Piloted, EPDM Seal, PVC, Μέγεθος 1 ίντσας | CD4HPT PRAM100EP-PVΡυθμιστής πίεσης που λειτουργεί με πιλότο-
RFQ
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRAM150V-PV, Air Piloted, PVC Seal, PVC, Μέγεθος 1-1/2 ίντσας | CD4HPU PRAM150V-PVΡυθμιστής πίεσης που λειτουργεί με πιλότο-
RFQ
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRAM150EP-PV, Air Piloted, EPDM Seal, PVC, Μέγεθος 1-1/2 ίντσας | CD4HPV PRAM150EP-PVΡυθμιστής πίεσης που λειτουργεί με πιλότο-
RFQ
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRAM200EP-PV, Air Piloted, EPDM Seal, PVC, Μέγεθος 2 ιντσών | CD4HPW PRAM200EP-PVΡυθμιστής πίεσης που λειτουργεί με πιλότο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLAST-O-MATIC Ρυθμιστής πίεσης PRAM200V-PV, Air Piloted, PVC, Μέγεθος 2 ιντσών
€1,279.39 /μονάδα