BANJO FITTINGS Βαλβίδα μπάλας, τυπική θύρα


Φίλτρα
Γωνία: 90 Βαθμός , Υλικό μπάλας: Πολυπροπυλένιο , Ομάδα προϊόντων Ball Valve: Χειροκίνητο , Τύπος σώματος: Στη γραμμή , Τύπος σύνδεσης: FNPT x FNPT , Υλικό λαβής: Πολυπροπυλένιο , Τύπος λαβής: Μοχλός , Λιμάνι: Αρχικό , Υλικό σφραγίδας: FKM , Υλικό καθίσματος: PTFE , Υλικό στελέχους: Πολυπροπυλένιο , Τύπος στελέχους: Αυτολιπαντική , Θερμ. Εύρος: Έως 150 βαθμοί F , Τύπος νήματος: Αρσενικό NPT , Δομή βαλβίδας: 3-κομμάτι
ΣτυλΜοντέλοΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΑριθμός μπουλονιώνΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΣτυλΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
VSMT210CF
-------€70.56
RFQ
A
V125
Πολυπροπυλένιο300 psi41 1 / 4 "1 1/4 λίβρες4 BoltΒιδωμένο€72.25
B
MV300
Πολυπροπυλένιο--3"3"Βιδωμένοβαλβίδες€212.97
C
V200
Πολυπροπυλένιο-42"2"Βιδωμένοβαλβίδες€75.81
D
VA200 / 150
Πολυπροπυλένιο150 psi-1 1/2 "x 8"2 "x 1-1 / 2"90 ΒαθμόςΣτόμιο€74.32
E
V400
Πολυπροπυλένιο-64"4"Βιδωμένοβαλβίδες€478.98
A
V100
Πολυπροπυλένιο-41"1"4 BoltΒιδωμένο€65.68
F
MV200CF
Πολυπροπυλένιο150 psi42"2"Βιδωμένοβαλβίδες€69.62
G
VSF200CF
Πολυπροπυλένιο100 psi-2"2"Κοντόχοντροςβαλβίδες€101.56
H
VA200
Πολυπροπυλένιο150 psi-2 "x 8"2"90 ΒαθμόςΣτόμιο€74.33
A
V300
Πολυπροπυλένιο100 psi63"3"6 BoltΒιδωμένο€144.61
I
VSMT200CF
Πολυπροπυλένιο100 psi-2"2"Κοντόχοντροςβαλβίδες€85.47
J
VSFMT300HSFP
Ανοξείδωτο ατσάλι100 psi-3"3"Πλήρης θύραΚοντόχοντρος€403.58

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;