Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RUBBERFAB 40IT-TS-250 Gasket 2-1/2 Inch Tube 2-13/32 Inch Inside Diameter | AH6FPA 35YX32

RUBBERFAB 40IT-TS-250 Φλάντζα 2-1/2 ιντσών σωλήνας 2-13/32 ιντσών εσωτερική διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6FPA Μοντέλο: 40IT-TS-250Σταυρός: 35YX32
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
€53.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσιμούχα
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςFDA, ΤΑΞΗ VI
σύνδεσηI-Line
Μέσα Dia.2-13 / 32 "
ΥλικόΤούφος-Ατσάλι
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Εκτός Dia.2-49 / 64 "
Θερμ. Εύρος-350 βαθμούς έως 550 βαθμούς F
Πάχος5 / 64 "
Tube Size2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0058
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)0.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: TUF-STEEL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeσύνδεσηΜέσα Dia.ΥλικόΑνιχνεύσιμο μέταλλοΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΠάχοςΤιμή
RUBBERFAB A42MPGR-TF-050-E Φλάντζα 1/2 ίντσας Tuf Flex | AC7MGN 38R086 A42MPGR-TF-050-Ε1 / 2 "Τρι σφιγκτήρας-TufFlexΟχι--20 έως 300 βαθμούς F-€41.53
RUBBERFAB A42MPGR-TF-075-E Φλάντζα 3/4 ιντσών Tuf Flex | AC7MGP 38R087 A42MPGR-TF-075-Ε3 / 4 "Τρι σφιγκτήρας-TufFlexΟχι--20 έως 300 βαθμούς F-€39.81
RUBBERFAB A40MPGR-TF-100-E Φλάντζα 1 ίντσας Tuf Flex | AC7MGQ 38R088 A40MPGR-TF-100-Ε1"Τρι σφιγκτήρας0.875 "TufFlexΟχι1.984 "-20 έως 300 βαθμούς F-€39.82
RUBBERFAB A40MPGR-TF-150-E Φλάντζα 1-1/2 ίντσας Tuf Flex | AC7MGR 38R089 A40MPGR-TF-150-Ε1.5 "Τρι σφιγκτήρας1.377 "TufFlexΟχι1.984 "-20 έως 300 βαθμούς F-€45.83
RUBBERFAB A40MPGR-TF-200-E Φλάντζα 2 ιντσών Tuf Flex | AC7MGT 38R090 A40MPGR-TF-200-Ε2"Τρι σφιγκτήρας1.874 "TufFlexΟχι2.52 "-20 έως 300 βαθμούς F-€50.10
RUBBERFAB A40MPGR-TF-250-E Φλάντζα 2-1 / 2 ιντσών Tuf Flex | AC7MGU 38R091 A40MPGR-TF-250-Ε2.5 "Τρι σφιγκτήρας2.374 "TufFlexΟχι3.05 "-20 έως 300 βαθμούς F-€57.80
RUBBERFAB A40MPGR-TF-300-E Φλάντζα 3 ιντσών Tuf Flex | AC7MGV 38R092 A40MPGR-TF-300-Ε3"Τρι σφιγκτήρας2.878 "TufFlexΟχι3.583 "-20 έως 300 βαθμούς F-€76.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERFAB 40IT-TS-250 Φλάντζα 2-1/2 ιντσών σωλήνας 2-13/32 ιντσών εσωτερική διάμετρος
€53.94 /μονάδα