INTERNATIONAL ENVIROGUARD Φόρμες Microguard CE Clean Processed


International Enviroguard CE8013CI Series coveralls are used in chemical laboratories, pharmaceutical centres, cleanrooms, power plants, petrochemical / oil refineries and manufacturing facilities. They are used in non-hazardous environments for increased liquid and particulate protection. Thes...e coveralls meet the safety standards specified by the CE marking, indicating compliance with European Union regulations. They come with elastic backs for increased flexibility during prolonged working hours.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Στυλ αστραγάλου: Ελαστικός ελαστικός καρπός με σήραγγα , Τύπος κλεισίματος: Φερμουάρ , Τύπος γιακά: Τυπικό κολάρο , Χρώμα: Άσπρο , Στυλ μανσέτας: Ελαστικός ελαστικός καρπός με σήραγγα , Υλικό: Μικρό πορώδες ύφασμα , Στυλ ραφής: Βυθίστηκε
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΎψοςΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CE8013CI-M
36 - 39 "7.87 "19.68 "M12.2 "€237.15
RFQ
A
CE8013CI-L
39 - 42 "8.26 "19.68 "L12.2 "€237.15
RFQ
A
CE8013CI-XL
42 - 45 "9.05 "20.07 "XL12.2 "€251.37
RFQ
A
CE8013CI-2XL
45 - 48 "9.44 "20.07 "2XL12.2 "€251.37
RFQ
A
CE8013CI-3XL
48 - 51 "9.84 "20.07 "3XL12.2 "€266.45
RFQ
A
CE8013CI-4XL
51 - 54 "10.23 "20.47 "4XL12.59 "€287.80
RFQ

Φόρμες Microguard CE Clean Processed

Οι φόρμες της σειράς International Enviroguard CE8013CI χρησιμοποιούνται σε χημικά εργαστήρια, φαρμακευτικά κέντρα, καθαρούς χώρους, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πετροχημικά / διυλιστήρια πετρελαίου και εγκαταστάσεις παραγωγής. Χρησιμοποιούνται σε μη επικίνδυνα περιβάλλοντα για αυξημένη προστασία υγρών και σωματιδίων. Αυτές οι φόρμες πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας που καθορίζονται από τη σήμανση CE, υποδεικνύοντας τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέτουν ελαστική πλάτη για αυξημένη ευελιξία κατά τις παρατεταμένες ώρες εργασίας.

Χαρακτηριστικά

  • These clean processed coveralls offer the perfect balance of safety and comfort.
  • They feature microporous fabric construction that keeps dust and liquids out while allowing air to flow freely and keep the workers cool.
  • They come with tunnelled elastic for more secure closure, stronger seams and eliminating raw edges that may generate unwanted particulates.
  • These coveralls have roomy, seamless shoulder areas to resist tears and provide protection in the key exposure area.
  • They further feature a gusseted crotch to give the wearer increased room to move in all directions without ripping fabric.
  • These coveralls come with elastic back stretches for added comfort and better tear resistance.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;