Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης δόνησης ROBERTSHAW 366A8, SPDT, 0.5 - 7 A, 120 VAC | AE4MQW 5LUL7

ROBERTSHAW 366A8 Διακόπτης δόνησης, SPDT, 0.5 - 7 A, 120 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MQW Μοντέλο: 366A8Cross Ref: 5LUL7
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
€1,856.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης δόνησης
ΕνισχυτέςΜέγιστο 0.5-7
Τύπος επαφήςSPDT
περίβλημα ΥλικόΠλαστικό κάλυμμα, βάση αλουμινίου
Βαθμολογία περιβλήματοςΝΕΜΑ 4, 4Χ
Εύρος συχνότητας0 σε 300 Hz
Ύψος3.06 "
Μήκος5.38 "
Επαναφορά τύπουΗλεκτρικό ή χειροκίνητο απομακρυσμένο
Εύρος θερμοκρασίας-40 έως 200 F
ΧαρακτηριστικάΑνιχνευτής δυσλειτουργίας
Τάση120 VAC
Πλάτος3.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0035
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Απομακρυσμένος ηλεκτρικός ή χειροκίνητος διακόπτης δόνησης τύπου επαναφοράς, σχεδιασμένος να παρέχει μέγιστη προστασία σε μεγάλους κινητήρες, αντλίες, συμπιεστές και άλλον περιστρεφόμενο/παλινδρομικό εξοπλισμό ανταποκρινόμενος σε μηχανικές δυσλειτουργίες
    • Περίβλημα γενικής χρήσης, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες που πληροί τις προδιαγραφές NEMA Type 4
    • Είναι ευαίσθητο στην επιτάχυνση, επομένως ανταποκρίνεται μόνο σε καταστροφικούς κραδασμούς και όχι σε κανονικές μετατοπίσεις
    • Δεν απαιτείται συντήρηση λόγω του ανθεκτικού αμαξώματος και των στατικών τμημάτων του (όταν το σημείο ρύθμισης δεν ξεπεραστεί)

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία για τη λειτουργία του Robertshaw 366A8 VIBRASWITCH;

A. Όχι, ο διακόπτης δόνησης Robertshaw 366A8 είναι αυτοτροφοδοτούμενος.

Ε. Πόσο συχνά χρειάζεται σέρβις ο διακόπτης δόνησης Robertshaw;

Α. Μετά την εγκατάσταση, δεν χρειάζεται σέρβις.

Ε. Πώς να επαναφέρετε το διακόπτη δόνησης Robertshaw 366A8;

Α. Μπορείτε να τροφοδοτήσετε το πηνίο ηλεκτρικής επαναφοράς ή να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο κουμπί Επαναφοράς.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΕπαναφορά τύπουΤάσηΤιμή
ROBERTSHAW 366A0 Διακόπτης δόνησης Spdt 0.5-7a | AE4MQV 5LUL6 366A0Μέγιστο 0.5-7Χειροκίνητο-€1,823.84
ROBERTSHAW 366A2 Διακόπτης δόνησης Spdt 0.5-7a 24vdc | AE4MQX 5LUL8 366A2Μέγιστο 0.5-7Ηλεκτρικό ή χειροκίνητο απομακρυσμένο24 VDC€1,840.52
ROBERTSHAW 366D8 Διακόπτης δόνησης Dpdt 5a 120vac | AE4MQY 5LUL9 366D85 Μέγ.Ηλεκτρικό ή χειροκίνητο απομακρυσμένο120 VAC€2,185.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROBERTSHAW 366A8 Διακόπτης δόνησης, SPDT, 0.5 - 7 A, 120 VAC
€1,856.10 /μονάδα