Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROBERTSHAW 366A2 Διακόπτης δόνησης Spdt 0.5-7a 24vdc | AE4MQX 5LUL8

ROBERTSHAW 366A2 Διακόπτης δόνησης Spdt 0.5-7a 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MQX Μοντέλο: 366A2Cross Ref: 5LUL8
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
€1,840.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης δόνησης
ΕνισχυτέςΜέγιστο 0.5-7
Τύπος επαφήςSPDT
περίβλημα ΥλικόΠλαστικό κάλυμμα, βάση αλουμινίου
Βαθμολογία περιβλήματοςΝΕΜΑ 4, 4Χ
Εύρος συχνότητας0 σε 300 Hz
Ύψος3.06 "
Μήκος5.38 "
Επαναφορά τύπουΗλεκτρικό ή χειροκίνητο απομακρυσμένο
Εύρος θερμοκρασίας-40 έως 200 F
ΧαρακτηριστικάΑνιχνευτής δυσλειτουργίας
Τάση24 VDC
Πλάτος3.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9765
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Οριζόντια εμβέλεια (0 έως 4.5 G)
    • Κάθετη περιοχή (0 έως 3.5 G)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΕπαναφορά τύπουΤάσηΤιμή
ROBERTSHAW 366A0 Διακόπτης δόνησης Spdt 0.5-7a | AE4MQV 5LUL6 366A0Μέγιστο 0.5-7Χειροκίνητο-€1,823.84
Διακόπτης δόνησης ROBERTSHAW 366A8, SPDT, 0.5 - 7 A, 120 VAC | AE4MQW 5LUL7 366A8Μέγιστο 0.5-7Ηλεκτρικό ή χειροκίνητο απομακρυσμένο120 VAC€1,856.10
ROBERTSHAW 366D8 Διακόπτης δόνησης Dpdt 5a 120vac | AE4MQY 5LUL9 366D85 Μέγ.Ηλεκτρικό ή χειροκίνητο απομακρυσμένο120 VAC€2,185.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROBERTSHAW 366A2 Διακόπτης δόνησης Spdt 0.5-7a 24vdc
€1,840.52 /μονάδα