Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RIXSON 998 Απελευθέρωση πόρτας | AF2FNQ 6T308

RIXSON 998 Απελευθέρωση πόρτας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2FNQ Μοντέλο: 998Σταυρός: 6T308
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
€440.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική απελευθέρωση πορτών
Amp Draw @ 12V0.02
Amp Draw @ 24V0.02
φινίρισμαΑλουμίνιο
Δύναμη συγκράτησης (λίβρες)30
Τάση Εισόδου120 VAC, 24 VAC / DC 12 VDC
Βάθος σώματος κλειδώματος (In.)1
Μήκος σώματος κλειδώματος (σε.)4-5/8
Κλείδωμα πλάτους σώματος2-3 / 4 ίντσες
ΥλικόΑτσάλι
Απαιτούμενη ισχύς0.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VAC
Προβολή από το Wall7/8 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΒάση τοίχου, εσοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.82
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8505193000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνονται επιλογές (Αποτυχία ασφαλούς λειτουργίας)
    • Συνολική προβολή (σε.) (3-5 / 8)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
Θύρα προσαρμογέα RIXSON 900-G | AB3DRA 1RM43 900-GΚιτ επέκτασης€144.10
RIXSON 996 Απελευθέρωση πόρτας | AF2FNR 6T310 996Βάση τοίχου, Επιφάνεια€427.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RIXSON 998 Απελευθέρωση πόρτας
€440.19 /μονάδα