REESE 1514430117 Jack 2000 λίβρες | AF6YEG 20PR67

REESE 1514430117 Jack 2000 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6YEG Μοντέλο: 1514430117Cross Ref: 20PR67

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€87.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςγρύλος
Εύρος ρύθμισης10
ΚατασκευήΑτσάλι
φινίρισμαΒαμμένο εξωτερικό, διαυγές ψευδάργυρο εσωτερικό
HandleTop Wind
ΚεφάλιTop Wind
Εύρος ανύψωσης10 "
ανυψωτικής ικανότητας2000 λίβρες
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
Βάσεις στήριξηςΜπουλόνι ενεργοποιημένο
συνολικό ύψος11 "
Ανασυρόμενο μήκος17.7 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου3000 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΤυποποιημένο στρογγυλό μπουλόνι με περιστρεφόμενο δακτύλιο συγκράτησης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.6925
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8425490000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνασυρόμενο μήκοςΕύρος ρύθμισηςφινίρισμαΧωρητικότητα στατικού φορτίουΧαρακτηριστικάHandleΕύρος ανύψωσηςανυψωτικής ικανότηταςΤιμή
REESE 195356 Jack 5000 λίβρες | AF6YEF 20PR66 19535624.4 "15Βαμμένο εξωτερικό, διαυγές ψευδάργυρο εσωτερικό5000 λίβρεςΣτρογγυλός περιστρεφόμενος στρογγυλός στρογγυλός στρογγυλός πλακόςΠλευρά15 "5000 λίβρες€172.34
REESE 180304 Jack 10000 λίβρες | AF6YEH 20PR68 18030420.1 "20.12ζωγραφισμένα10,000 λίβρεςSquare Jack - Άμεση συγκόλλησηTop Wind10 "10,000 λίβρες€264.93
REESE 171401 Jack 5000 λίβρες | AF6YEZ 20PR83 17140117.95 "10ζωγραφισμένα5000 λίβρεςΠεριστρεφόμενος δακτύλιος με στρογγυλό Jack-Bolt-On RetaingTop Wind10 "5000 λίβρες€85.88
REESE 175000 Jack 5000 λίβρες | AF6YFA 20PR84 17500027.2 "15ζωγραφισμένα5000 λίβρεςΣτρογγυλό Jack - Ένα πλαίσιοTop Wind15 "5000 λίβρες€105.22
REESE HD50000101 Jack 5000 λίβρες | AF6YFY 20PV05 HD5000010125 "28.5Z-Max 600 Clear Zinc5000 λίβρεςΔιορθώθηκε το βαρέως τύπου Mount Heavy Duty Square Drop Leg JackΠλευρά28.5 "5000 λίβρες€398.88
REESE 1413040134 Jack 1600 λίβρες | AF6YGA 20PV07 141304013426.4 "10Εσωτερική και εξωτερική ανθεκτική στη διάβρωση επίστρωση1600 λίβρεςΤζακ Τζάιντ SidewindΠλευρά10 "1600 λίβρες€432.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REESE 1514430117 Jack 2000 λίβρες.
€87.07 /μονάδα